Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ajouter un autre niveau à votre panier en vrac pour plus d’espace mémoire. Comprend une paire de Z-formulaire poutres en acier, platelage et 6 pont prend en charge. Poutres sont faites avec des 3-1/2" H x 12 calibre acier Z pour la force supplémentaire. Dispose de trois grandes 1" crochets à chaque extrémité pour connexion positive aux montants verticaux. Platelage en acier galvanisé offre une surface lisse et durable avec un antirouille de finition. Supports de pont fournissent plus de solidité et de soutien pour une plus grande capacité. Se fixe facilement sur les poutres pour installation sans outil. Finition de manteau de poudre grise.
Poids &Dimensions
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type de pont Acier
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double Rivet Z Beam
- Nom/numéro du modèle 504349
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Plateau en acier
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 2750 lbs (1250 kg)
- Numéro de référence du fabricant 504349A
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
-
Du pont D acier supplémentaires niveau 72 "L x 48 »
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Étagère supplémentaire Global Industrial™, rack extra robuste, platelage en acier, 72 « L x 48 » P, gris
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange