Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 50 po (127 cm)
- Poids 102,1 lbs (46,41 kg)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Marque Rubbermaid
- Matériau Plastique
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rubbermaid® 8" Swivel Plate Caster W/ Brake for Rubbermaid® Full Size Housekeeping Cart
Article nº : B2679665
Pas encore évalué
179,95 $
Rubbermaid® Kit pare-chocs non pneumatique pour rubbermaid® chariots de nettoyage pleine grandeur
Article nº : B2679658
Pas encore évalué
399,95 $
Rubbermaid® 8 « Pivotant, roulettes silencieuses pour Rubbermaid® chariots de nettoyage pleine grandeur - 2 / Pkg
Article nº : B2679660
Pas encore évalué
145,95 $
Rubbermaid® Kit pare-chocs non pneumatique pour rubbermaid® chariots de nettoyage compacts
Article nº : B2679667
Pas encore évalué
329,95 $
33,95 $
Gommage ™ plancher automatique global, 13-3/4 » Chemin de nettoyage
Article nº : 713170
Pas encore évalué
1 316,00 $
Rubbermaid® Classic Panier d’entretien ménager pleine grandeur 6189
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires