Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ 249193BL Upper Shelf pour les montants de banquette, acier, 60 « L x 12 » P, bleu

Global Industrial™ 249193BL Upper Shelf pour les montants de banquette, acier, 60 « L x 12 » P, bleu

Article nº : WB249193BL

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 115,95 $

Quantité

Global Industrial™ Cantilever Upper Steel Shelf For Bench Uprights - 60"W x 12"D - Bleu

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 15 lbs (6,82 kg)

Détails du produit

  • Type Plateau supérieur
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 249193BL
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 249193BL Upper Shelf pour les montants de banquette, acier, 60 « L x 12 » P, bleu

Global Industrial™ 249193BL Upper Shelf pour les montants de banquette, acier, 60 « L x 12 » P, bleu

Article nº : WB249193BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant