Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Étagère supérieure en acier, 96 « L x 12 « D, Bleu

Global Industrial™ Étagère supérieure en acier, 96 « L x 12 « D, Bleu

Article nº : WB249195BL

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 169,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 96x30 Production Workbench Laminate Square Edge - Drawer, Upright & Shelf BL

Global Industrial™ 96x30 Production Workbench Laminate Square Edge - Drawer, Upright & Shelf BL

Global Industrial™ 96x36 Production Workbench Laminate Square Edge - Drawer, Upright & Shelf BL

Global Industrial™ 96x36 Production Workbench Laminate Square Edge - Drawer, Upright & Shelf BL

Global Industrial™ 96x36 Production Workbench Maple Square Edge - Tiroir, Verticale - Shelf BL

Global Industrial™ 96x36 Production Workbench Maple Square Edge - Tiroir, Verticale - Shelf BL

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Ajoutez de l’espace de rangement aérien à votre banc avec cette étagère en acier pratique qui repose sur des supports en porte-à-faux et s’ajuste par incréments de 2 pouces. un kit vertical est nécessaire pour suspendre cette étagère.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 22 lbs (10 kg)

Détails du produit

  • Type Plateau supérieur
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 249195BL
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Rich

    Date de : Avril 23, 2019

    étagère
    Votre commentaire :
    Cette étagère en cantilever ainsi que les autres composants de ce système d’établi ont bien fonctionné pour notre besoin.
  • Reviewer : RC

    Date de : Avril 23, 2019

    Étagère cantilever
    Votre commentaire :
    Cette étagère en cantilever ainsi que les autres parties du système d’établi que nous avons achetées est un excellent ajout à notre espace de travail.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • puis-je acheter séparément les diviseurs pour cette tablette

    Question posée par : SHAWN, 31 et 2017 août

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Shawn, malheureusement nous ne portent pas diviseurs pour cette étagère. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Steel Uprights, Bleu, 2/Pack

73,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Étagère supérieure en acier, 96 « L x 12 « D, Bleu

Global Industrial™ Étagère supérieure en acier, 96 « L x 12 « D, Bleu

Article nº : WB249195BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant