Prix : 398,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Résistant à la corrosion et au feu.
✓ La poubelle d’une capacité de 35 gallons est conforme à l’ADA.
La poubelle à toit rond et ouvert en aluminium industriel™ global est parfaite pour tout grand environnement intérieur. Ils sont idéaux pour les centres de congrès, les arénas, les stades, les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, etc. Le conteneur à déchets est fabriqué à partir d’aluminium de calibre lourd résistant à la corrosion et au feu. Il dispose également d’une ouverture de grand diamètre pour l’accès à l’élimination des déchets. Deux pièces design crée une zone de chevauchement et élimine la visibilité des revêtements en plastique. Conforme ADA. Comprend la doublure en plastique rigide.
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Poids &Dimensions
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Taille de l’ouverture 9 po (22,86 cm)
- Diamètre 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Capacité 35 gal (132,49 l)
- Type Poubelle métal
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle plat ouvert
- Matériau Aluminium
- Finition Transparent satiné
- Numéro de référence du fabricant 240718
- Couvercle Oui
- Forme Rond
- Couleur Argent
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEFF
Date de : Septembre 04, 2021
-
Reviewer : COBEY
Date de : Août 07, 2021
Votre commentaire :
Commandé 4 unités (poubelles rondes à toit ouvert en aluminium 35 gal), les unités sont arrivées sur le camion élévateur, le conducteur a utilisé le transpalette et a roulé la palette dans notre zone de quai. Les unités étaient emballées super, beaucoup de bon emballage dans la boîte, puis trouvé une autre boîte à l’intérieur qui était également emballée si bien, très impressionnante. -
Reviewer : BRADLEY
Date de : Février 15, 2021
Votre commentaire :
Fait un excellent ajout à notre nouvelle cuisine rétro. Grande taille et look. -
Reviewer : P
Date de : Juin 10, 2020
Votre commentaire :
C’est pour mon pont extérieur sur la baie. Ils ont l’air super! -
Reviewer : VANESSA
Date de : Avril 16, 2020
Votre commentaire :
Très beau conteneur à ordures à avoir dans la salle à manger. J’avais peur qu’il serait trop léger car il était fait d’aluminium, mais il est d’un poids substantiel. Pas de soucis de le renverser accidentellement. -
Reviewer : Shayne
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Grande qualité et bonne taille! -
Reviewer : KIM
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Les nouvelles poubelles font de nos salles de formation et de services sembler professionnels. -
Reviewer : JOSE
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Excellent produit et bon prix -
Reviewer : Charles Young (en)
Date de : Octobre 05, 2019
Votre commentaire :
nous utilisons ceci dans un clubhouse de logement l'unité est assez grande pour servir nos parties de membre et assez attrayante pour se tenir comme partie ot l'ameublement de cuisine le revêtement en plastique rigide à l'intérieur le maintient propre et propre -
Reviewer : TYLER
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nos membres aiment vraiment le look épuré et le style de ce réceptacle.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
pouvez-vous me confirmer si ce point a une finition brillante ? Aussi, veuillez indiquer le poids de l’élément. Les récipients en aluminium sont généralement plus légers que les récipients en acier inoxydable ? Hâte d’entendre.
Question posée par : Juillet 18, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 18, 2012
Le poids du conteneur poubelle aluminium est 35 lb inox est plus lourd puis en aluminium. Composez le 1.888.978.7759 pour plus d’informations.
-
Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Recycling Can, 35 gallons, satin transparent
Article nº : 240718R
Pas encore évalué
619,00 $
Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable
Article nº : 670239
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ 24 » Push Broom W/ Plastic Block & Steel Handle, Rough Sweep, qté par paquet : 4
Article nº : 641533
Pas encore évalué
159,80 $
Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Vert
Article nº : 260595GN
Pas encore évalué
229,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
Article nº : 240716
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
398,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear
398,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange