Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6

Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6

Article nº : WBB55835

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

47,95 $ ch.

Prix: 287,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12

Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12

Carlisle, Mop microfibre humide Pad 18", Blue - 363321814, qté par paquet : 12

Carlisle, Mop microfibre humide Pad 18", Blue - 363321814, qté par paquet : 12

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Rubbermaid® 17" Quick Connect cadre humide/sec

En une seule étape facile, mécanisme raccordement rapide mop l’Assemblée et de passage. Trame mince, plat atteint facilement sous des objets faibles pour un nettoyage en profondeur. Travaux avec des tampons de microfibre HYGEN (vendus séparément). Les bandes d’attaches Velcro remplaçables maintenir tampons. Embouts de plastique arrondis empêchent les pseudos et des rayures tout en essuyant. Surface lisse pour les eaux de ruissellement et un nettoyage facile. Construction en aluminium léger, ergonomie avec l’utilisation finale à l’esprit. 24" cadre comprend raclette à tirette pour la collecte de l’eau et de débris. 17" cadre humide/sec. 3-1/2" largeur. Vendu 6 images par cas.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Longueur 17 in (43,18 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 6
  • Marque Rubbermaid
  • Description Wet/Dry Frame
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FGQ56000 YL00
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ROBERT

    Date de : Septembre 28, 2021

    Tige de sélecteur plus rapide à coup sûr
    Votre commentaire :
    Aide à la salle à manger. Ceux-ci sont utilisés dans notre cafétéria pour essuyer les tables, ce qui a accéléré notre processus de nettoyage par trois.
  • Reviewer : Louis de Kevin

    Date de : Avril 23, 2019

    dosettes en microfibre
    Votre commentaire :
    conciergerie personnel satisfait
  • Reviewer : Marie

    Date de : Avril 23, 2019

    Facile à utiliser
    Votre commentaire :
    Produit étonnant ! Nous propre vétéran Maids, LLC et nos demoiselles utilisent tous les jours tout au long de la journée. Nous n’avons jamais un problème. Je recommande ce produit à tout le monde. S’il vous plaît visitez-nous au www.veteranmaids.com
  • Reviewer : Gloria

    Date de : Avril 23, 2019

    Solide sous pression
    Votre commentaire :
    Bon produit jusqu’ici, va voir comment il peut contenir jusqu'à au fil du temps. Produits précédents a éclaté à cause du froid ou de la pression appliquée. Il peut contenir jusqu'à l’espoir.
  • Reviewer : Paul Pehlke

    Date de : Avril 23, 2019

    Un autre gagnant de Rubbermaid
    Votre commentaire :
    Produit génial !
  • Reviewer : David scott

    Date de : Avril 23, 2019

    vadrouille plate WOW !!!
    Votre commentaire :
    Génial, poids léger, facile à se déplacer ; non seulement pour ma maison, mais aussi pour l’entreprise, je travaille à. Pas plus lourd lavette sale tête.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Rubbermaid® HYGEN™ 58 » Poignée Quick Connect, Jaune

31,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6

Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6

Article nº : WBB55835

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6
    Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6
    Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6
    Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6
    Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6
    Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6
    Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6
    Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6
    Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant