Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rubbermaid Deluxe Carry Caddy FG315488BLA

Rubbermaid Deluxe Carry Caddy FG315488BLA

Article nº : WBB56207

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 36,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Support coulissant Durham 303-95 pour boîtes de rangement à grands compartiments, pour quatre boîtes

Support coulissant Durham 303-95 pour boîtes de rangement à grands compartiments, pour quatre boîtes

Global Industrial™ Caster Kit 5" x 1 1/2" (4 Swivel, 2 With Brakes) With Mounting Plate

Global Industrial™ Caster Kit 5" x 1 1/2" (4 Swivel, 2 With Brakes) With Mounting Plate

Ce chariot polyvalent est parfait pour transporter des outils ou de matériel de nettoyage.
Rubbermaid Deluxe transporter Caddy s’adapte idéalement sur des chariots de nettoyage et entretien ménager. Range en toute sécurité jusqu'à huit 32 oz aérosol bouteilles et autres outils de nettoyage ordinaires. Poignée ergonomique design fournit confort optimal.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Longueur 11 in (27,94 cm)

Détails du produit

  • Nombre de compartiments 2
  • Type Transporter le Caddy
  • Marque Rubbermaid
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG315488 BLA
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Joan

    Date de : Avril 23, 2019

    Rubbermaid Deluxe Carry Caddy
    Votre commentaire :
    grand et ils sont difficiles à trouver dans les magasins.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid Deluxe Carry Caddy FG315488BLA

Rubbermaid Deluxe Carry Caddy FG315488BLA

Article nº : WBB56207

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rubbermaid Deluxe Carry Caddy FG315488BLA
    Rubbermaid Deluxe Carry Caddy FG315488BLA
    Rubbermaid Deluxe Carry Caddy FG315488BLA
    Rubbermaid Deluxe Carry Caddy FG315488BLA
    Rubbermaid Deluxe Carry Caddy FG315488BLA
    Rubbermaid Deluxe Carry Caddy FG315488BLA
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant