Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rubbermaid® mural serviette hygiénique prise - FG614000 WHT

Rubbermaid® mural serviette hygiénique prise - FG614000 WHT

Article nº : WBB56542

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 85,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® ciré sachets pour serviette hygiénique récipient - FG614100 0000

Rubbermaid® ciré sachets pour serviette hygiénique récipient - FG614100 0000

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Poubelle pour déchets sanitaires à montage mural ASI® Roval™ - 20852

Poubelle pour déchets sanitaires à montage mural ASI® Roval™ - 20852

Évacuation sanitaire pour surface Bobrick® ConturaSeries® - B-270

Évacuation sanitaire pour surface Bobrick® ConturaSeries® - B-270

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Récipient à serviettes hygiéniques Impact® Safe-Use® en plastique - Noir, 1103

Récipient à serviettes hygiéniques Impact® Safe-Use® en plastique - Noir, 1103

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Idéalement disposer de serviettes hygiéniques et tampons avec cette prise. Prise de courant murale est fait avec du plastique blanc. Récipient à tampon comprend une doublure rigide amovible pour sacs de doublure de papier ciré facile nettoyage et 5.

Acheter séparément Supplémentaires sacs de doublure de papier ciré. Vendu en cas de 250.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Profondeur 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Hauteur 10-3/4 po (27,31 cm)

Détails du produit

  • Description Prise de courant murale
  • Capacité 1 gallons
  • Type Réceptacle sanitaire
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Style Simple face
  • Numéro de référence du fabricant FG614000 WHT
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 33,00 $ avec ce produit comparable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Article nº : 641087

(7)

Expédition en un jour ouvrable

52,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid® mural serviette hygiénique prise - FG614000 WHT

Rubbermaid® mural serviette hygiénique prise - FG614000 WHT

Article nº : WBB56542

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rubbermaid® mural serviette hygiénique prise - FG614000 WHT
    Rubbermaid® mural serviette hygiénique prise - FG614000 WHT
    Rubbermaid® mural serviette hygiénique prise - FG614000 WHT
    Rubbermaid® mural serviette hygiénique prise - FG614000 WHT
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant