Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome

Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome

Article nº : WB240274

(49)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 299,95 $

Prix promotionnel: 209,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Shop Stool with Armrest - Polyurethane - 4 Way Adjustable - Noir

Interion® Shop Stool with Armrest - Polyurethane - 4 Way Adjustable - Noir

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Noir, Assemblé

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Noir, Assemblé

Chaise interion® multifonction avec mi-arrière, bras réglables, tissu, siège noir/base noire

Chaise interion® multifonction avec mi-arrière, bras réglables, tissu, siège noir/base noire

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 200 lb. Capacité, 24"L x 18"L x 33-1/2"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 200 lb. Capacité, 24"L x 18"L x 33-1/2"H, Noir

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Tabouret industriel – acier inoxydable

Tabouret industriel – acier inoxydable

Camion-bascule manuel™ industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

Camion-bascule manuel™ industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

✓ Réglage indépendant de l’inclinaison du siège et du dos
✓ Réglage de la plage de profondeur arrière de 2 po
✓ Réglage de la hauteur arrière de 38 » à 48-1/2 »
✓ Réglage pneumatique de la hauteur du siège de 22 po à 32-1/4 po

Que vous travailliez à domicile ou au bureau, le tabouret de magasin réglable noir à 4 voies Interion avec tabouret réglable Chrome Base est conçu de manière ergonomique pour offrir un confort d’utilisation quotidien et à long terme. Ce tabouret de magasin offre une gamme de fonctionnalités qui aident à soutenir les mouvements naturels de votre corps.

Équipé d’un siège et d’un dos profilés, le tabouret en polyuréthane ergonomique réglable 4 voies Interion® peut être ajusté de plusieurs façons, vous aidant à vous adapter facilement à des environnements difficiles ou intenses. Facile à nettoyer et construit pour une utilisation intensive, la sellerie du tabouret est faite de perforation et de polyuréthane auto-peau résistant à l’usure. Le siège dispose d’un bord en cascade qui améliore la circulation des jambes et la base stable de 5 lames comprend à la fois des roulettes pour la mobilité et des glissières pour une utilisation stationnaire. Livré non assemblé. Garantie limitée de 2 ans.

  • Mesure du siège: 18-1/2 « L x 18 « P
  • Mesure de la banquette arrière: 16-1/2 « L x 13 « H

    Poids &Dimensions

    • Largeur arrière 16-1/2 po (41,91 cm)
    • Base Base d’araignée
    • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
    • Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
    • Hauteur minimale du siège 22 in (55,88 cm)
    • Type de réglage en hauteur Pneumatique
    • Hauteur du dos 13 in (33,02 cm)
    • Plage de hauteur d’assise 22 - 32-1/2 in
    • Hauteur maximale du siège 32-1/2 po (82,55 cm)
    • Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
    • Largeur du siège 18-1/8 po (46,04 cm)
    • Hauteur du siège 22 - 32-1/2 in

    Détails du produit

    • Antimicrobien Non
    • Repose-pieds inclus Oui
    • Assemblage requis Oui
    • Famille de couleurs de siège Noir
    • Type Bureau tabouret
    • Quantité par paquet 1
    • Roulettes incluses Oui
    • Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
    • Type de bras Sans bras
    • Matériau du siège Polyuréthanne
    • Collection Traditionnel
    • Mobile ou stationnaire Mobile
    • Famille de couleurs d’image Argent
    • Marque Interion par Global Industrial
    • Type de dossier Lombaires
    • Série Interion
    • Caster Type Roues jumelées
    • Numéro de référence du fabricant 240274
    • Couleur Noir
    • Matériau de cadre Acier

    Garantie

    • Garantie 2 ans
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      36
    • 4 étoile(s)

      9
    • 3 étoile(s)

      4
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Paula

      Date de : Mars 06, 2022

      Mise à jour du travail à partir de la chaise de bureau à domicile
      Votre commentaire :
      J’avais besoin d’une chaise suffisamment basse pour tenir sous ma table / bureau d’artisanat.
    • Reviewer : Arturo

      Date de : Mai 07, 2021

      Très bon produit
      Votre commentaire :
      Excellent produit a eu un problème avec l’une des chaises et Global a été rapide sur elle et m’a envoyé un remplacement et l’avait sur notre site en quelques jours un excellent service à la clientèle.
    • Reviewer : LARRY

      Date de : Mars 03, 2021

      Facile
      Votre commentaire :
      facile à assembler
    • Reviewer : STEVEN

      Date de : Février 14, 2021

      Grande valeur !
      Votre commentaire :
      Très bien construit et confortable.
    • Reviewer : Joe

      Date de : Juillet 26, 2020

      Bon!!
      Votre commentaire :
      Bonne chaise solide et forte!!
    • Reviewer : HEIDI

      Date de : Juin 01, 2020

      Très heureux.
      Votre commentaire :
      J’adore ce tabouret, c’est la gamme de hauteur parfaite pour mon banc et très réglable. Certainement obtenir un autre.
    • Reviewer : ADRIAN

      Date de : Avril 03, 2020

      Besoins d’anneau de pied de hauteur réglable
      Votre commentaire :
      Dans l’ensemble de bonne qualité. Je pensais qu’il aurait un repos de pied de hauteur réglable. Avec le fixe, les pieds de l’utilisateur sont toujours à la mauvaise hauteur.
    • Reviewer : BURTON

      Date de : Août 28, 2019

      Chaise moyenne
      Votre commentaire :
      Chaise de catégorie industrielle.
    • Reviewer : Casper

      Date de : Juillet 03, 2019

      Magasiner les tabourets
      Votre commentaire :
      Le tabouret est exactement comme décrit, et il est exactement
    • Reviewer : Tena

      Date de : Avril 23, 2019

      Un excellent achat
      Votre commentaire :
      Cette liasse un cadeau pour mon mari qui est un artiste. Les nombreux ajustements possibles sur la chaise le rendent parfait pour n’importe quel morceau sur lequel il travaille, et il dit qu’il est très confortable.
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Mettez à niveau cet article pour seulement 190,00 $ plus

    Interion® Shop Stool - Polyuréthane - 5 Way Adjustable - Noir

    Article nº : 250612

    (15)

    Expédition en un jour ouvrable

    399,95 $

    comparer les éléments
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome

    Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome

    Article nº : WB240274

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant