Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Composé de balayage - boîte 50 livres

Composé de balayage - boîte 50 livres

Article nº : WB240782

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 52,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Composé de balayage - boîte 100 livres

Composé de balayage - boîte 100 livres

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Rouge

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

lb 50 boîte
Composé de ramonage surpasse les composés de base d’huile pour assurer le nettoyage respectueux de l’environnement sécuritaire. Idéal pour les revêtements de sol durs y compris béton, bois, carrelage et vinyle ou sols synthétiques. Brevetée non pétrolière basée balayant composé offre dépoussiérage supérieures de contrôle et de la saleté. Composé est fabriqué à partir de tous les matériaux recyclés. Ne mar planchers ou laisser de résidu huileux. Composé de balayage offre élimination en toute sécurité.

Détails du produit

  • Type Composé de balayage
  • Marque Produits de la table rase
  • Description lb 50 boîte
  • Couleur Vert
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Connie

    Date de : Avril 03, 2020

    Très bon produit !
    Votre commentaire :
    Après avoir mis un système de détournement d’eau dans notre sous-sol, le vaste composé a facilité le balayage de la poussière de béton. Merci !
  • Reviewer : William

    Date de : Avril 23, 2019

    ok
    Votre commentaire :
    ok
  • Reviewer : Ryan

    Date de : Avril 23, 2019

    Composé de balayage
  • Reviewer : Roger

    Date de : Avril 23, 2019

    Composé de balayage
    Votre commentaire :
    Le produit a fonctionné aussi bien que j’avais espéré, en gardant la poussière de fer fine de l’air qui va naître tout en balayant les planchers en béton.
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Avril 23, 2019

    Poussière vers le bas
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien et un peu va un long chemin.
  • Reviewer : Erik

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand composé de balayage
    Votre commentaire :
    Il a fallu un peu plus de temps pour recevoir ce produit, comparé à nos autres commandes avec Global Industrial. Cependant, c’est un composé de balayage de qualité! Il est étonnant de voir combien mieux nos planchers d’entrepôt s’occuper de l’utilisation de ce composé.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Composé de balayage - boîte 50 livres

Composé de balayage - boîte 50 livres

Article nº : WB240782

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Composé de balayage - boîte 50 livres
    Composé de balayage - boîte 50 livres
    Composé de balayage - boîte 50 livres
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant