Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SIGNES DE DANGER BILINGUE
Rigid Plastic 20" x 14" Danger Pesticides Keep Out."
Signal de danger qui transmet des messages importants en espagnol et en anglais facile à comprendre. Usages universellement compris graphiques pour renforcer le message. Met en garde contre le danger immédiat ou des situations dangereuses.
Rigid Plastic 20" x 14" Danger Pesticides Keep Out."
Signal de danger qui transmet des messages importants en espagnol et en anglais facile à comprendre. Usages universellement compris graphiques pour renforcer le message. Met en garde contre le danger immédiat ou des situations dangereuses.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Épaisseur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Taille 20 x 14 po
Détails du produit
- Légende de signe Danger Pesticides Empêcher Peligro Pesticidas Pas d’Entre
- Emplacement de montage Trous de montage - 4 Coin
- Langue(s) Bilingue - anglais/espagnol
- Forme du signe Rectangle
- Type Signes chimiques, gaz et matières dangereuses
- Marque Marqueur national
- Matériau Plastique
- Traduction Peligro Pesticidas pas Entre
- Position de la légende Danger
- Numéro de référence du fabricant DPSA1RC
- Couleur Multicolores
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Avis personnel autorisé seulement, 10x14, Aluminium
Article nº : 724226AB
Pas encore évalué
46,95 $
Signe plastique bilingue - Danger Pesticides conserver hors
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires