Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs

EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs

Article nº : WBB67172

(11)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 269,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® FG401186A Valve de chasse Autoflush® Sidemount automatique, urinoir

Rubbermaid® FG401186A Valve de chasse Autoflush® Sidemount automatique, urinoir

Rubbermaid® FG401187A Valve de chasse Autoflush® Sidemount automatique, WC

Rubbermaid® FG401187A Valve de chasse Autoflush® Sidemount automatique, WC

Robinet de chasse manuel American Standard 6047121.002, toilette, 1,28 gallons/chasse

Robinet de chasse manuel American Standard 6047121.002, toilette, 1,28 gallons/chasse

American Standard urinoir manuel 6 045 013,002 Valve de chasse, GPF 125

American Standard urinoir manuel 6 045 013,002 Valve de chasse, GPF 125

Urinoir sans eau Sloan WES-4000, 15-1/2 po l x 14 po P x 22-1/2 po H

Urinoir sans eau Sloan WES-4000, 15-1/2 po l x 14 po P x 22-1/2 po H

EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs

ZURN ZERK-CCP E-Z Flush AquaSense Retrofit Kit - L’AquaSense A E-Z Flush Unit est conçu pour fournir un rinçage automatique pour les valves de chasse d’eau d’urinoir et/ou de placard à eau. L’unité dispose d’une réglable automatique du capteur infrarouge, L.E.D. utilisateur-à-vue, voyant de batterie faible, automatique commutable heure 24 chasse, degré 10 capteur angulaire, bouton de chasse avec la permission et couvercle en plastique haute antichoc chromé avec remplaçable lentille de verre trempé. L’appareil est livré avec piles 4c, clé pour l’installation et une clé allen pour le compartiment de la batterie.

Détails du produit

  • Gallons par chasse d’eau 3,5 gal/chasse d’eau (13,25 l)
  • Type de batterie (4) C alcaline inclus
  • Type de chasse Capteur
  • Indicateur de batterie faible Oui
  • Type WC / urinoir
  • Pour une utilisation avec WC / urinoir
  • Marque Zurn
  • Stock Type Stock
  • Série ZERK-CCP
  • Finition Résistant à l’impact plaqué chromé
  • Autonomie de la batterie 3 ans
  • Numéro de référence du fabricant ZERK-CCP
  • Anti-vandalisme Non
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    9
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : WILLIAM

    Date de : Octobre 07, 2021

    Facile à installer
    Votre commentaire :
    Facile à installer. Fonctionne comme annoncé!
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Octobre 30, 2020

    Parfait
    Votre commentaire :
    Parfait
  • Reviewer : GERALD

    Date de : Septembre 25, 2019

    Je les utilise dans tout le district scolaire.
    Votre commentaire :
    grand produit, facile à installer en quelques minutes
  • Reviewer : KEVIN

    Date de : Mai 10, 2019

    EZ-Flusher
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien, facile à installer, pas de modification.
  • Reviewer : Jim

    Date de : Avril 23, 2019

    rinçage automatique
    Votre commentaire :
    Durable et bon prix
  • Reviewer : Noel

    Date de : Avril 23, 2019

    EZ Flush
    Votre commentaire :
    Bon produit
  • Reviewer : ROB

    Date de : Avril 23, 2019

    MoneySaver
    Votre commentaire :
    EZ Flush nous permet d’économiser temps et argent sur nos équipes de nettoyage.
  • Reviewer : JEFF

    Date de : Avril 23, 2019

    EZ Flush
    Votre commentaire :
    facile à installer et piles 3 ou 4 derniers mois.
  • Reviewer : Roger

    Date de : Avril 23, 2019

    Vidage automatique de Ez
    Votre commentaire :
    Le EZ Flush a été un des plus facile & rétro plus fiable s’inscrit que nous avons utilisé. Nous avons commencé avec le Sloan Optima qui après quelques années avaient des problèmes avec le module électronique raccroche car l’accumulation de calcium et le fait que l’eau devait être éteint chaque fois que vous changé les piles, qui portaient sur les arrêts plus rapides. Avec la chasse d’eau Ez deux de ces problèmes sont résolus. Nous n’avons pas à acheter plus chers diaphragmes qui étaient tenus avec les Optimas.
  • Reviewer : Polo Salas

    Date de : Avril 23, 2019

    Unité de chasse automatique mains libres
    Votre commentaire :
    Ce kit de chasse d’eau rétro-équiper automatique le rend très simple et facile à la rétro-fit toilettes et urinoirs pour le mode préféré de sanitaire « sans contact ». Les unités sont très fiables et ont une finition excellente aussi bien, nous allons garder ordonnant ces comme ils sont également très raisonnable comme prix et livrés rapidement. Merci pour un excellent produit et service.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 4,00 $ avec ce produit comparable

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs

EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs

Article nº : WBB67172

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs
    EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs
    EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs
    EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs
    EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs
    EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs
    EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant