Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Maison de disques d’Inspection mensuelle

Maison de disques d’Inspection mensuelle

Article nº : WBB67484

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 24,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panneau en plastique de bride anti-feu NMC™, extincteur, 4 po L x 12 po H, gris

Panneau en plastique de bride anti-feu NMC™, extincteur, 4 po L x 12 po H, gris

Enseigne en vinyle Fire Visi NMC™, extincteur, 8-3/4"L x 16"H, gris

Enseigne en vinyle Fire Visi NMC™, extincteur, 8-3/4"L x 16"H, gris

Lueur de vinyle pour le signe - Vertical - extincteur d’incendie

Lueur de vinyle pour le signe - Vertical - extincteur d’incendie

Extincteur polyvalent Amerex 5LB, support mural, type A, B, C

Extincteur polyvalent Amerex 5LB, support mural, type A, B, C

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

ÉTIQUETTES DE FEU ENTRETIEN & INSPECTION
Étiquette mensuelle d’enregistrement d’inspection de papier
Etiquettes de securite communiquent mensuels dossiers d’entretien et d’inspection. Étiquettes autocollantes ont une facile à peler retour pour des applications rapides et permanentes. Étiquettes en papier sont fabriqués avec du papier sensible à la pression qui est najari approuvé. Rencontre OSHA 29 CFR 1 910,157 exigences & NFPA 101 au Code de sécurité de la vie.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 100
  • Marque Marqueur national
  • Description Maison de disques d’Inspection mensuelle
  • Matériau Pression papier sensible
  • Numéro de référence du fabricant ML1
  • Couleur Vert
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : SHARON

    Date de : Avril 23, 2019

    Tags de l’inspection
    Votre commentaire :
    J’ai utilisé ceux-ci pendant plusieurs années. Je les trouve plus utile pour les petites entreprises que vous pouvez les utiliser pour tout ce que vous voulez inspectés sur une base mensuelle.
  • Reviewer : Nick

    Date de : Avril 23, 2019

    Inspection des autocollants Record
    Votre commentaire :
    Nous utilisons actuellement ce produit pour suivre les inspections de nos trousses de premiers soins. La facilité de commande et de la qualité de ce produit ne fait ce aucun un achat de sorcier. Merci ! Nick
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Maison de disques d’Inspection mensuelle

Maison de disques d’Inspection mensuelle

Article nº : WBB67484

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant