Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ruban barricade NMC, 3 » x 3000', jaune, Caution

Ruban barricade NMC, 3 » x 3000', jaune, Caution

Article nº : WBB67975

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 28,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 28,95 $ ch.
  • Achetez 6-10 27,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 26,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ruban barricade à rayures jaunes et noires NMC 3''L x 200'L

Ruban barricade à rayures jaunes et noires NMC 3''L x 200'L

Palmés barrière ruban jaune/noir - 3/4" W

Palmés barrière ruban jaune/noir - 3/4" W

Ruban de barricade NMC, 3 » x 1000', jaune, Attention Ne pas entrer

Ruban de barricade NMC, 3 » x 1000', jaune, Attention Ne pas entrer

Global Industrial™ bureau de magasin rabattable mural, 20"L x 3-3/8"D, Tan

Global Industrial™ bureau de magasin rabattable mural, 20"L x 3-3/8"D, Tan

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 9 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 9 vélos, acier enduit de poudre

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 », 3 vitesses, 8775 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 », 3 vitesses, 8775 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

Barrière rétractable de ceinture de montage de mur de Lavi Industries, cas noir de ride W/18' ceinture noire/jaune

Barrière rétractable de ceinture de montage de mur de Lavi Industries, cas noir de ride W/18' ceinture noire/jaune

Barrière rétractable de ceinture d’entrepôt de Lavi Industries, montage d’Adj., caisse jaune W/18' ceinture noire/jaune

Barrière rétractable de ceinture d’entrepôt de Lavi Industries, montage d’Adj., caisse jaune W/18' ceinture noire/jaune

Barricade imprimée bandes - « Attention »
Ruban léger peut être attaché, agrafé ou cloué sur les poteaux, de clôtures ou de barricades métalliques. 3 "W x 1000' L 2 mil en polyéthylène est assez durable pour des applications intérieures ou extérieures. Disponible avec 31 graphiques imprimés différents allant de caution" à Danger."

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur 1000 pi (304,8 m)
  • Épaisseur mil 2

Détails du produit

  • Description Attention 2 côtés
  • Type Imprimé
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Marqueur national
  • Message Caution Caution
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant PT1 - 2ML
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Kelly

    Date de : Avril 23, 2019

    ruban d'avertissement 
    Votre commentaire :
    votre bande de prudence a été fantastique. Il a été utilisé pour une activité communautaire et était tout simplement parfaite.
  • Reviewer : Maria

    Date de : Avril 23, 2019

    norme
  • Reviewer : Deux pattes

    Date de : Avril 23, 2019

    prcie bon et service rapide
    Votre commentaire :
    idéal pour les con. et la sécurité
  • Reviewer : KAREN

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit standard
    Votre commentaire :
    Produit standard ; fait le travail.
  • Reviewer : Kerry

    Date de : Avril 23, 2019

    Pas besoin de prudence ici
    Votre commentaire :
    Ok, ruban de mise en garde n’est pas quelque chose à s’enthousiasmer tous si calme vers le bas. Il s’agit de la bonne bande, durable. Meilleur prix que j’ai pu trouver chez de nombreux fournisseurs.
  • Reviewer : Pamela

    Date de : Avril 23, 2019

    très bon produit
    Votre commentaire :
    très bon produit pour un prix raisonnable.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ruban barricade NMC, 3 » x 3000', jaune, Caution

Ruban barricade NMC, 3 » x 3000', jaune, Caution

Article nº : WBB67975

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ruban barricade NMC, 3 » x 3000', jaune, Caution
    Ruban barricade NMC, 3 » x 3000', jaune, Caution
    Ruban barricade NMC, 3 » x 3000', jaune, Caution
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant