Prix : 2 249,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 2 249,00 .
- Acheter 5+ 2 119,00 .
Les clients ont également été consultés
Comptez rapidement et paquets de recoupement, pièces et plus avec ces indicateurs de taux de convoyeur.
Conveyor Rate Indicator utilise un œil photo réfléchissant diffus pour compter efficacement les pièces et les fournitures lorsqu'elles passent à travers le convoyeur. Indicateur de taux peut également être mis en place pour indiquer la vitesse du convoyeur. Le capteur photoélectrique de compteur comprend un câble 3'L et une monture universelle à action pivotante qui permet au capteur d'être monté à distance, offrant un alignement personnalisé produit-capteur. Conveyor Flow Rate Indicator dispose d'un écran numérique LCD à 6 chiffres avec commutateur de réinitialisme à clé. Les compteurs électroniques ont un support de montage en acier galvanisé pour attacher facilement à tous les cadres de convoyeur stationnaires omni Metalcraft, Roller, Ball Transfer et Power Belt. 120V et un boîtier classé NEMA 12. Autres options disponibles ; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type NEMA 12 enceinte avec 3' capteur de télécommande par câble
- Marque Omni Metalcraft
- Tension 120 V
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 115516
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le temps estimé pour l’installation ?
Question posée par : Février 22, 2017
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, malheureusement nous ne pouvons pas vous donner une installation estimer sa trop subjective. Cela dépend comment familier, vous êtes avec le modèle et les outils utilisés. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Omni Metalcraft propulsé 12 "W x 10' L convoyeur sans Side Rails BHSE12-0-12-F60-0-0,5-4
Article nº : 158891
Pas encore évalué
7 005,00 $
Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique
2249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires