Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Durham Bin Bases 382-95 - 9" parties profondes bacs d’acier

Durham Bin Bases 382-95 - 9" parties profondes bacs d’acier

Article nº : WBB170244

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 115,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 115,95 $ ch.
  • Achetez 6-10 109,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 105,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac réglable en acier Durham pour pièces, 314-95, 36 ouvertures, 5 po prof.

Bac réglable en acier Durham pour pièces, 314-95, 36 ouvertures, 5 po prof.

Étagère pour pièces en acier Durham 354-95 - 18 ouvertures, 12 po de profondeur

Étagère pour pièces en acier Durham 354-95 - 18 ouvertures, 12 po de profondeur

Étagère pour pièces en acier Durham 330-95 - 12 ouvertures, 12 po de profondeur

Étagère pour pièces en acier Durham 330-95 - 12 ouvertures, 12 po de profondeur

Étagère pour pièces en acier Durham 329-95 - 4 ouvertures, 12 po de profondeur

Étagère pour pièces en acier Durham 329-95 - 4 ouvertures, 12 po de profondeur

Armoire à bacs de rangement pour pièces Durham 359-95, acier, devant ouvert, 40 compartiments

Armoire à bacs de rangement pour pièces Durham 359-95, acier, devant ouvert, 40 compartiments

Armoire à bacs de rangement pour pièces Durham 360-95, acier, devant ouvert, 42 compartiments

Armoire à bacs de rangement pour pièces Durham 360-95, acier, devant ouvert, 42 compartiments

Ce support est fabriqué à partir d’acier laminé à froid privilégiée et peint avec une finition de manteau de poudre grise durable. Il s’adapte à toutes les parties bacs de 9" D et déclenche leur 5-3/4 » au-dessus du sol. Les jambes sont attachés facilement à l’aide de la visserie fournie.

Poids &Dimensions

  • Largeur 33-3/4 po (85,73 cm)
  • Profondeur 9 in (22,86 cm)
  • Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Description Bin de Bases pour les parties profondes emplacements 9"
  • Nombre d’étagères fixes 0
  • Marque Durham MFG.
  • Type de base Jambes
  • Style Sans portes
  • Numéro de référence du fabricant 382-95
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Frank Farrington

    Date de : Avril 23, 2019

    grande
    Votre commentaire :
    Excellent service, très bon produit, grande prestation.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Durham Bin Bases 382-95 - 9" parties profondes bacs d’acier

Durham Bin Bases 382-95 - 9" parties profondes bacs d’acier

Article nº : WBB170244

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant