Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BANCS DE TRAVAIL ERGONOMIQUE HYDRAULIQUE
Banc tiroir
Tiroir est fait en acier robuste. Tiroir s’installe facilement sous paillasse pour fournir un accès facile sous stockage compteur. Comprend la poignée de tiroir encastré pour une surface sans capture. Matériel inclus.
Banc tiroir
Tiroir est fait en acier robuste. Tiroir s’installe facilement sous paillasse pour fournir un accès facile sous stockage compteur. Comprend la poignée de tiroir encastré pour une surface sans capture. Matériel inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Profondeur de l’accessoire 20 in (50,8 cm)
- Largeur de l’accessoire 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de l’accessoire 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type Tiroir
- Marque Métal de base
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1420
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte-boîte à compartiments en acier Durham roulement robuste 20 x 15-3/4 x 15 avec 4 boîtes de diviseur adj
Article nº : 493507
Pas encore évalué
495,95 $
Tiroir en acier métallique parent, 14 « L x 20 « D, Gris
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires