Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Élingue en chaîne Lift-All® 30001G10 Adjust-A-Link™ de 6 pied de long, chaîne de 7/32 po

Élingue en chaîne Lift-All® 30001G10 Adjust-A-Link™ de 6 pied de long, chaîne de 7/32 po

Article nº : WB251819

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Élingue en chaîne Lift-All® 30002G10 Adjust-A-Link™ de 10 pied de long, chaîne de 7/32 po

Élingue en chaîne Lift-All® 30002G10 Adjust-A-Link™ de 10 pied de long, chaîne de 7/32 po

Élingue en chaîne Lift-All® 30003G10 Adjust-A-Link™ de 6 pied de long, chaîne de 9/32 po

Élingue en chaîne Lift-All® 30003G10 Adjust-A-Link™ de 6 pied de long, chaîne de 9/32 po

Élingue en chaîne Lift-All® 30004G10 Adjust-A-Link™ de 10 pied de long, chaîne de 9/32 po

Élingue en chaîne Lift-All® 30004G10 Adjust-A-Link™ de 10 pied de long, chaîne de 9/32 po

Lift-All® UU2804DX3 Web Sling 2 Ply Uni-lien 3 pieds Long 4 pouces large

Lift-All® UU2804DX3 Web Sling 2 Ply Uni-lien 3 pieds Long 4 pouces large

Lift-All® UU2803DX3 Web Sling 2 Ply Uni-lien 3 pieds Long 3 pouces large

Lift-All® UU2803DX3 Web Sling 2 Ply Uni-lien 3 pieds Long 3 pouces large

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Contenant ORBIS Flipak® FP182 avec couvercle attaché - 21-7/8 x 15-1/4 x 12-7/8, transparent

Contenant ORBIS Flipak® FP182 avec couvercle attaché - 21-7/8 x 15-1/4 x 12-7/8, transparent

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Interion® mural portemanteau - noir

Interion® mural portemanteau - noir

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

ÉLINGUE CHAÎNE AJUSTER-A-LINK

Le plus facilement réglable et Versatile Chain Sling disponible.

Élingues à chaînes réglable lien faire le travail de plusieurs toiles et sont idéales pour les besoins variés des ateliers d’usinage et des services de maintenance. Plaque compact design compatible avec la plus grande et crochets pour montage facile. Traité thermique alliage acier contrôle maître lien pour la force, de fiabilité et de longévité. Chaîne de levage en acier allié grade 100 offre des capacités plus élevées. Conception de plaque inclinée réduit couple flexion chaîne et plaque, augmentant la durée de fronde. Large en haut roulement réduit l’usure au crochet de grue et de la plaque. Crochets et plat principal ont une couche de poudre durable fini.

Élingue chaîne est facilement ajustable pour accueillir une large gamme d’applications ; ajuster la longueur de jambe un ou plusieurs liens à la fois. Soulever dans une seule jambe, jambe Double ou panier d’attelage. OSHA conforme.

Avertissement : Ne pas dépasser les capacités nominales. Élingue capacité diminue sous l’angle du horizontale diminue. Élingues ne doivent pas être utilisés à des angles inférieurs à 45°.

Poids &Dimensions

  • Capacité de poids nominal (@ 60°) 4700 lbs (2 136,36 kg)
  • Capacité de poids nominal (@ 90°) 2700 lbs (1 227,27 kg)
  • Hauteur des yeux 2-11/16 po (6,83 cm)
  • Largeur 3-15/16 po (10 cm)
  • Largeur des yeux 2-3/16 po (5,56 cm)
  • Ouverture du crochet 15/16 en
  • Taille de la chaîne 7/32 en
  • Longueur 6 pi (1,83 m)

Détails du produit

  • Type Single leg jambe/Double
  • Marque Ascenseur-All
  • Matériau Acier
  • Style Écharpe crochet
  • Numéro de référence du fabricant 30001G 10
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Élingue en chaîne Lift-All® 30001G10 Adjust-A-Link™ de 6 pied de long, chaîne de 7/32 po

Élingue en chaîne Lift-All® 30001G10 Adjust-A-Link™ de 6 pied de long, chaîne de 7/32 po

Article nº : WB251819

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Élingue en chaîne Lift-All® 30001G10 Adjust-A-Link™ de 6 pied de long, chaîne de 7/32 po
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant