Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Panneau graphique en braille en plastique NMC™, Homme avec symbole, 8 » L x 8"H, bleu

Panneau graphique en braille en plastique NMC™, Homme avec symbole, 8 » L x 8"H, bleu

Article nº : WBB172083

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 125,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Braille graphique panneau - toilettes - Brown

Braille graphique panneau - toilettes - Brown

Signe gravé - homme - noir

Signe gravé - homme - noir

Signe gravé - non fumeur - rouge

Signe gravé - non fumeur - rouge

Signe gravé - salles de repos - noir

Signe gravé - salles de repos - noir

Architectural signe - symbole de la femme

Architectural signe - symbole de la femme

Signe gravé - femme - noir

Signe gravé - femme - noir

Signe architectural - employés seulement

Signe architectural - employés seulement

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

PANNEAUX EN BRAILLE
Graphic Braille Signs Men (w/ Symbole) Bleu
ADA règlement exige le marquage permanents chambres et espaces de Braille pour les malvoyants. Ce signe de II Braille grade dispose d’un texte blanc pour une visibilité maximale. Le braille est 1/32" déclenché le texte en majuscules avec une hauteur de lettre minimale 5/8". Signe est en plastique styrène graphiques ont adhéré à un fond PVC 8 "x 8".

Poids &Dimensions

  • Largeur 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Épaisseur mil 6

Détails du produit

  • Légende de signe Hommes
  • Emplacement de montage Aucun
  • Description Hommes
  • Forme du signe Rectangle
  • Marque Marqueur national
  • Matériau Gravoply
  • Numéro de référence du fabricant ADA4WBL
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Panneau graphique en braille en plastique NMC™, Homme avec symbole, 8 » L x 8"H, bleu

Panneau graphique en braille en plastique NMC™, Homme avec symbole, 8 » L x 8"H, bleu

Article nº : WBB172083

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant