Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Signes de sol installation : Attention : regarder votre étape/Wet Paint
Ce signe pratique a deux messages imprimés sur elle : une à l’intérieur de la base en plastique et une à l’extérieur. En polyéthylène de 4 mil ondulé léger, ce signe est complètement étanche. Quand pas en service, il suffit de plier et de ranger pour économiser l’espace.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Épaisseur mil 3
Détails du produit
- Légende de signe Watch Your Step
- Emplacement de montage Aucun
- Description Attention Regardez votre étape de laquage
- Forme du signe Rectangle
- Quantité par paquet 1
- Marque Marqueur national
- Matériau Coroplast
- Position de la légende Mise en garde
- Numéro de référence du fabricant FS2
- Couleur Jaune
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban de signalisation de danger rayé, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670651YB
Pas encore évalué
13,50 $
Global Industrial™ Full Dome Acrylic Warning Mirror, Indoor, 36 » Dia., 360° Angle de vision
Article nº : 670563
Pas encore évalué
209,95 $
Global Industrial™ Danger Keep Out, 7x10, Aluminium
Article nº : 724216A
Pas encore évalué
31,95 $
33,95 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
43,95 $
Panneau de sol - attention, regardez votre étape de laquage
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires