Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de montage de panneau pour bancs de travail Global
Kit de montage facilement s’attache à la Verticale Kit (vendu séparément) pour permettre l’installation de Panneaux en option. Kit de montage accepte la saisie des choix de panneau panneau perforé et persienne Panel(sold separately) pour fournir des pièces et des fournitures de rangement. En utilisant l’acier durable.
Trousse verticale requise
Kit de montage facilement s’attache à la Verticale Kit (vendu séparément) pour permettre l’installation de Panneaux en option. Kit de montage accepte la saisie des choix de panneau panneau perforé et persienne Panel(sold separately) pour fournir des pièces et des fournitures de rangement. En utilisant l’acier durable.
Trousse verticale requise
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Largeur de l’accessoire 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 125 lbs (56,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description 60" Kit de montage
- Type Kit de montage de panneau
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 249292ATN
- Couleur Beige
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 249286ATN Panneau perforé, acier, 18 « L x 19 » H, bronzage
Article nº : 249286ATN
Pas encore évalué
33,95 $
Panneau de persiennes en acier Global Industrial™, 18"W, Tan
Article nº : 249288ATN
Pas encore évalué
38,95 $
Panneau de persiennes en acier Global Industrial™, 36"W, Tan
Article nº : 249289ATN
Pas encore évalué
82,95 $
Global Industrial Panel Mounting Kit for 60"W Bench - Tan
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires