Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H

Article nº : WB245710

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 135,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 1 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 1 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 12 pouces, 3 vitesses, 2150 CFM, 1/12 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 12 pouces, 3 vitesses, 2150 CFM, 1/12 HP

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8HP, 1Phase

Obturateur d’échappement, 24 po, 556-STD-24

Obturateur d’échappement, 24 po, 556-STD-24

Volet d'obturation pour sortie d'air, 36 po – 556-STD-36-SP

Volet d'obturation pour sortie d'air, 36 po – 556-STD-36-SP

L’obturateur des ventilateurs d’échappement à entraînement direct monté sur la garde pour ventilateur d’extraction à montage de protection de 10 « dispose de persiennes proches de la gravité pour diriger le flux d’air. Il est fabriqué avec des persiennes en aluminium et un cadre en acier. Coupe-froid assure étanchéité plus serrée.

Poids &Dimensions

  • Pression maximale en W.G. 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur intérieure 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur 13 in (33,02 cm)
  • Vitesse maximale (par minute) 2500 ft/min
  • Poids 5 lbs (2,27 kg)
  • Largeur intérieure 10 in (25,4 cm)

Détails du produit

  • Flange Style Bride arrière
  • Assemblage requis Non
  • Description Obturateur pour ventilateur extracteur monté du garde 10"
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 245710
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Craig

    Date de : Septembre 30, 2019

    10"Shutter
    Votre commentaire :
    Bonne qualité pour le prix
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 23, 2019

    obturateur pour ventilateur 10"
    Votre commentaire :
    Taille parfaite pour le travail que j’ai eu, travaillant comme lisse comme la soie
  • Reviewer : Franc

    Date de : Avril 23, 2019

    Belle qualité & bon prix !
    Votre commentaire :
    J’ai commandé ces évents & ils étaient faits d’une belle qualité aluminium & à des prix compétitifs par rapport aux autres j’ai trouvé en ligne de qualité similaire.
  • Reviewer : Joe

    Date de : Avril 23, 2019

    volet
    Votre commentaire :
    excellente qualité, exécution fine. J’ai encore de juger sa capacité à garder des éléments à l’extérieur. Je soupçonne qu’un vent haut moteur pluie va pénétrer un peu. Il est utilisé dans un hangar en plein air.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H

Article nº : WB245710

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 10 », 13-1/8"L x 13"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant