Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H

Article nº : WB245711

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 12 pouces, 3 vitesses, 2150 CFM, 1/12 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 12 pouces, 3 vitesses, 2150 CFM, 1/12 HP

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 12 » avec obturateur, 1 vitesses, 2150CFM, 1/12HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 12 » avec obturateur, 1 vitesses, 2150CFM, 1/12HP, 1phase

Obturateur d’échappement, 24 po, 556-STD-24

Obturateur d’échappement, 24 po, 556-STD-24

Volet d'obturation pour sortie d'air, 36 po – 556-STD-36-SP

Volet d'obturation pour sortie d'air, 36 po – 556-STD-36-SP

L’obturateur des ventilateurs d’échappement à entraînement direct monté sur la garde pour ventilateur d’extraction à montage de protection de 12 « dispose de persiennes proches de la gravité pour diriger le flux d’air. Il est fabriqué avec des persiennes en aluminium et un cadre en acier. Coupe-froid assure étanchéité plus serrée.

Poids &Dimensions

  • Pression maximale en W.G. 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur intérieure 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 15 in (38,1 cm)
  • Vitesse maximale (par minute) 2500 ft/min
  • Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
  • Largeur intérieure 12 in (30,48 cm)

Détails du produit

  • Flange Style Bride arrière
  • Assemblage requis Non
  • Description Obturateur pour ventilateur extracteur monté du garde 12"
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 245711
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : AL

    Date de : Juin 05, 2020

    Très satisfait
    Votre commentaire :
    Exactement ce que je cherchais et à un bon prix
  • Reviewer : Jeff Denning

    Date de : Avril 23, 2019

    Obturateur de ventilateur d’échappement
    Votre commentaire :
    Très bon produit. Fonctionne bien. Installé facilement. Ne prend pas la quantité d’air pour ouvrir. Se referment automatiquement. Il est fortement recommandé au fil de l’obturateur actionné manuellement. Une fois installé, les commandes d’air volet ouverture. Et avec le 12" ventilateur monté sur elle, vous n’avez pas à vous soucier d’oiseaux ou autres petites créatures va où ils sont indésirables.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H

Article nº : WB245711

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 12 », 15-1/8"L x 15"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant