Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H

Article nº : WB245714

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 12 pouces, 3 vitesses, 2150 CFM, 1/12 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 12 pouces, 3 vitesses, 2150 CFM, 1/12 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP

Obturateur d’échappement, 24 po, 556-STD-24

Obturateur d’échappement, 24 po, 556-STD-24

Volet d'obturation pour sortie d'air, 36 po – 556-STD-36-SP

Volet d'obturation pour sortie d'air, 36 po – 556-STD-36-SP

L’obturateur des ventilateurs d’échappement à entraînement direct monté sur la garde pour ventilateur d’extraction à montage de protection de 18 « dispose de persiennes proches de la gravité pour diriger le flux d’air. Il est fabriqué avec des persiennes en aluminium et un cadre en acier. Coupe-froid assure étanchéité plus serrée.

Poids &Dimensions

  • Pression maximale en W.G. 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur intérieure 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 21 in (53,34 cm)
  • Vitesse maximale (par minute) 2500 ft/min
  • Poids 9 lbs (4,09 kg)
  • Largeur intérieure 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Flange Style Bride arrière
  • Assemblage requis Non
  • Description Obturateur pour ventilateur extracteur monté du garde 18"
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 245714
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JOHN F.

    Date de : Juillet 26, 2020

    Excellent produit.
    Votre commentaire :
    Très satisfaits de notre achat. Arrivé rapide et installé avec facilité.
  • Reviewer : ROBERT

    Date de : Mai 15, 2020

    Évent
    Votre commentaire :
    Exactement ce que je cherchais.
  • Reviewer : JERALD

    Date de : Avril 23, 2019

    matériel de grande qualité
    Votre commentaire :
    l’obturateur, je me suis faite d’un matériau de grande qualité, j’ai chose il tiendra jusqu'à depuis quelques années.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H

Article nº : WB245714

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 18 », 21-1/8"L x 21"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant