Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H

Article nº : WB245716

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 24 pouces, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 24 pouces, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4 HP

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 1 vitesses, 5250CFM, 1/8 HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 1 vitesses, 5250CFM, 1/8 HP, 1Phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 12 » avec obturateur, 3 vitesses, 2150CFM, 1/12HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 12 » avec obturateur, 3 vitesses, 2150CFM, 1/12HP, 1Phase

Obturateur d’échappement, 24 po, 556-STD-24

Obturateur d’échappement, 24 po, 556-STD-24

Volet d'obturation pour sortie d'air, 36 po – 556-STD-36-SP

Volet d'obturation pour sortie d'air, 36 po – 556-STD-36-SP

L’obturateur des ventilateurs d’échappement à entraînement direct monté sur la garde pour ventilateur d’extraction à montage de protection de 24 « dispose de persiennes proches de la gravité pour diriger le flux d’air. Il est fabriqué avec des persiennes en aluminium et un cadre en acier. Coupe-froid assure étanchéité plus serrée.

Poids &Dimensions

  • Pression maximale en W.G. 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur intérieure 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 27 in (68,58 cm)
  • Vitesse maximale (par minute) 2500 ft/min
  • Poids 13 lbs (5,91 kg)
  • Largeur intérieure 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Flange Style Bride arrière
  • Assemblage requis Non
  • Description Obturateur pour ventilateur extracteur monté du garde 24"
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 245716
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : P

    Date de : Juin 05, 2021

    Grande qualité
    Votre commentaire :
    Semble être d’excellente qualité et est arrivé ici rapidement.
  • Reviewer : CHUE

    Date de : Juillet 08, 2020

    Ajustement parfait !
    Votre commentaire :
    Très bon produit !
  • Reviewer : TOM

    Date de : Mai 30, 2020

    Facile à installer, est venu avec tout le matériel. C’est super.
    Votre commentaire :
    Expédition rapide, à l’est à installer, grand prix. On le recommande vivement.
  • Reviewer : JEFFREY

    Date de : Avril 03, 2020

    Recommande fortement
    Votre commentaire :
    Grand produit, bon prix et livraison rapide. Que pourriez-vous demander d’autre??
  • Reviewer : Rigger Rigger

    Date de : Avril 03, 2020

    Enlèvement de la chaleur d’été
    Votre commentaire :
    Je l'aime. Facile à installer, fonctionne parfaitement, et il semble vraiment bon sur le mur du garage. de l’extérieur, je veux dire. Merci d’avoir ce disponible.
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Obturateur pour une exhault de 24 po. ventilateur
    Votre commentaire :
    J’ai commandé deux d'entre eux et les deux étaient faciles à installer et très bon travail.
  • Reviewer : Bob

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bien
    Votre commentaire :
    services rapide et de qualité, produits, service à la clientèle grand !!!
  • Reviewer : Greg

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait
    Votre commentaire :
    Montage encastré à l’extérieur du bâtiment. S’ouvre et grands fermée.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H

Article nº : WB245716

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 24 », 27-1/8"L x 27"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant