Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H

Article nº : WB245717

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 1 vitesses, 5250CFM, 1/8 HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 1 vitesses, 5250CFM, 1/8 HP, 1Phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Volet d'obturation pour sortie d'air, 36 po – 556-STD-36-SP

Volet d'obturation pour sortie d'air, 36 po – 556-STD-36-SP

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 12 » avec obturateur, 3 vitesses, 2150CFM, 1/12HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 12 » avec obturateur, 3 vitesses, 2150CFM, 1/12HP, 1Phase

Obturateur d’échappement, 24 po, 556-STD-24

Obturateur d’échappement, 24 po, 556-STD-24

L’obturateur des ventilateurs d’échappement à entraînement direct monté sur la garde pour ventilateur d’extraction à montage de protection de 30 « dispose de persiennes proches de la gravité pour diriger le flux d’air. Il est fabriqué avec des persiennes en aluminium et un cadre en acier. Coupe-froid assure étanchéité plus serrée.

Poids &Dimensions

  • Pression maximale en W.G. 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur intérieure 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 33 in (83,82 cm)
  • Vitesse maximale (par minute) 2500 ft/min
  • Poids 19 lbs (8,64 kg)
  • Largeur intérieure 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Flange Style Bride arrière
  • Assemblage requis Non
  • Description Obturateur pour ventilateur extracteur monté du garde 30"
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 245717
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Ce qui est noté CFM ?

    Question posée par : Jim, 08 et 2016 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Jim, cela n’a pas une cote de CFM. C’est une vitesse d’obturation pour un ventilateur d’extraction pas un véritable fan. J’ai inclus un lien vers l’échappement fans http://www.globalindustrial.com/g/hvac/exhaust-fans/exhaust-and-supply/guard-mounted-direct-drive-exhaust-fans je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H

Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H

Article nº : WB245717

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H
    Global Industrial™ Obturateur pour ventilateur d’extraction 30 », 33-1/8"L x 33"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant