Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rechange molette 11733K pour Wizard WIZ-Kid® batterie Deheader

Rechange molette 11733K pour Wizard WIZ-Kid® batterie Deheader

Article nº : WB240849

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 429,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Wizard® WIZ-Kid® électrique à tambour acier Deheader 10025

Wizard® WIZ-Kid® électrique à tambour acier Deheader 10025

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Wizard® tambour Bung fiche clé Non ferreux Bronze 121

Wizard® tambour Bung fiche clé Non ferreux Bronze 121

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Morse® MORplug™ tambour bouchon clé 59SRM - Bronze de manganèse résistant aux étincelles

Morse® MORplug™ tambour bouchon clé 59SRM - Bronze de manganèse résistant aux étincelles

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Molette de rechange pour Wizard WIZ-Kid® tambour Deheader

Molette permet à tambour deheader en toute sécurité et facilement ouvrir les fûts en acier à moins de 2 minutes ! Lorsqu’il est utilisé avec tambour deheader, molette permet de couper et plier le métal vers le carillon, en laissant une bordure sans bavures coffre-fort, lisse. Idéal pour une utilisation avec des fûts en acier 30 et 55 gallon. Idéal pour les modérés à tambour de faible volume.

Détails du produit

  • Type Roue de coupe
  • Marque magicien
  • Description Molette de rechange pour Wizard® Wiz-Kid
  • Numéro de référence du fabricant 11733K
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : RONALD

    Date de : Avril 23, 2019

    Cutter
    Votre commentaire :
    réductions comme une nouvelle machine
  • Reviewer : LORI

    Date de : Avril 23, 2019

    Matériel de coupe roue
    Votre commentaire :
    Pièce de rechange excellent. Il souhaitait dernière plus, mais compte tenu de ce qui nous utiliserait la fraise car il faire un excellent travail.
  • Reviewer : Jerry

    Date de : Juin 03, 2014

    pas aussi bon que l’outil original
    Votre commentaire :
    local atelier d’usinage thermotraité dernier coupeur et aucun problème pour autant que j’ai besoin une autre roue de secours...
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rechange molette 11733K pour Wizard WIZ-Kid® batterie Deheader

Rechange molette 11733K pour Wizard WIZ-Kid® batterie Deheader

Article nº : WB240849

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant