Prix : 45,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour travailler avec vos appareils les plus avancés et à haute vidange tels que les appareils photo numériques, les PDA, les jeux portatifs, les lecteurs CD portables et les lecteurs MP3.
Détails du produit
- Type Batterie rechargeable
- Type de batterie Ni-MH (Hydride Nickel-Métal)
- Quantité par paquet 4
- Marque Energizer
- Tension 1,2 V
- Série Rechargez™
- Taille de la batterie AAA
- Numéro de référence du fabricant EVENH12BP4
- Système chimique Hydrure de nickel-métal
- Années de durée de vie de plateau 5
- Chargeur inclus Non
- Classification Rechargeable
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARIE
Date de : Juin 11, 2021
-
Reviewer : Jason
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ceux-ci sont venus en temps opportun. Pas les meilleures rechargeables que nous avons utilisées, mais certainement pas le pire.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Energizer® 9V e2 NiMH Batterie rechargeable
Article nº : B179097
Pas encore évalué
22,25 $
38,95 $
Energizer® AAA e2 NiMH Rechargeable Batteries 4 par pack
45,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires