Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Piles alcalines de 9 V Energizer Industrial EN22, qté par paquet : 12

Piles alcalines de 9 V Energizer Industrial EN22, qté par paquet : 12

Article nº : WBB179111

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

4,95 $ ch.

Prix: 59,40 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Piles alcalines EN91 AA Energizer Industrial , qté par paquet : 24

Piles alcalines EN91 AA Energizer Industrial , qté par paquet : 24

Piles alcalines Energizer industriel EN92 AAA, qté par paquet : 24

Piles alcalines Energizer industriel EN92 AAA, qté par paquet : 24

Batteries alcalines industrielles Energizer industriel EN93 C, qté par paquet : 12

Batteries alcalines industrielles Energizer industriel EN93 C, qté par paquet : 12

Piles alcalines Energizer industriel EN95 D, qté par paquet : 12

Piles alcalines Energizer industriel EN95 D, qté par paquet : 12

Pack en vrac Energizer L91 Ultimate Lithium AA Batteries, qté par paquet : 24

Pack en vrac Energizer L91 Ultimate Lithium AA Batteries, qté par paquet : 24

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Attaches pour câbles UVB Gardner Bender 46-308 UVB, 8 po, 75 lb, UV noir, paquet de 100 

Attaches pour câbles UVB Gardner Bender 46-308 UVB, 8 po, 75 lb, UV noir, paquet de 100 

Global Industrial™ Leak Diverter 7' x 7' - Jaune

Global Industrial™ Leak Diverter 7' x 7' - Jaune

Puissance économique pour des appareils modernes qui exigent une puissance élevée et sont largement utilisés.

Détails du produit

  • Type Batterie jetable
  • Type de batterie Alcaline
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Energizer
  • Tension 9 V
  • Série Industriel
  • Taille de la batterie 9 V
  • Numéro de référence du fabricant EN22
  • Système chimique Dioxyde de zinc-manganèse
  • Années de durée de vie de plateau 5
  • Classification Alcaline
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : facture

    Date de : Juillet 08, 2020

    9V pour l’unité Tens - Utilisation quotidienne
    Votre commentaire :
    Beaucoup!
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 23, 2019

    Pompier
    Votre commentaire :
    Beaucoup et fonctionne le mieux pour nous !
  • Reviewer : Myra

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonne affaire.
    Votre commentaire :
    Toujours en stock et à un bon prix.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelle est la date d’expiration de ces batteries ?

    Question posée par : Garry, 21, 2020 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 06, 2020

      Les batteries ont une durée de conservation d’environ 10 ans. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Piles alcalines de 9 V Energizer Industrial EN22, qté par paquet : 12

Piles alcalines de 9 V Energizer Industrial EN22, qté par paquet : 12

Article nº : WBB179111

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Piles alcalines de 9 V Energizer Industrial EN22, qté par paquet : 12
    Piles alcalines de 9 V Energizer Industrial EN22, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant