Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Plate-forme pivotante Accessoire LTS-ET pour sièges de chariot élévateur

Plate-forme pivotante Accessoire LTS-ET pour sièges de chariot élévateur

Article nº : WBB184106

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 315,95 $ ch.
  • Achetez 5-10 309,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 299,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Accessoire de plate-forme pivotante pour les sièges de chariot élévateur

Cette plate-forme pivotante de siège de camion de fourche en option a 30 degrés gauche/droite et est pour l’utilisation avec tous les sièges de chariot élévateur.

Poids &Dimensions

  • Poids 22 lbs (10 kg)

Détails du produit

  • Type Plate-forme pivotante
  • Marque Vestil
  • Numéro de référence du fabricant LTS-ET
  • Rechercher une marque Vestil
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : WILLIAM

    Date de : Avril 23, 2019

    SIÈGE PIVOTANT
    Votre commentaire :
    Pivot de siège fonctionne comme décrit. Peut ne pas fonctionner sur tout type de levage. Le siège de CAT a presque rentre dans les trous de pivotement. Fonctionne mieux avec les sièges Vestil.
Produit Q et A

Il ya 1 questions pour ce produit.

  • Avons-nous des instructions du produit ?

    Question posée par : Juillet 15, 2011

    Répondre à cette question

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plate-forme pivotante Accessoire LTS-ET pour sièges de chariot élévateur

Plate-forme pivotante Accessoire LTS-ET pour sièges de chariot élévateur

Article nº : WBB184106

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Plate-forme pivotante Accessoire LTS-ET pour sièges de chariot élévateur
    Plate-forme pivotante Accessoire LTS-ET pour sièges de chariot élévateur
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant