48" L x 24" D Production Workbench retour - érable Butcher Block Square Edge - bleu
249404BL
Global Industrial 48x24 Adj. Height Workbench Return - Square Tube Leg, Maple Square Edge Blue
Article nº : WB249404BL
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Beige
- Bleu
Bleu
Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Fournit une surface de travail supplémentaire pour les établis à hauteur réglable compatibles
HEAVY DUTY HAUTEUR RÉGLABLE PRODUCTION BANC
Retour à bord carré dessus en érable
Banc de travail industriel de qualité de longue durée, haute est livré en standard avec carré 2" robuste, 14 calibre en acier tubulaire pieds réglables en hauteur. Les jambes s’ajustent à des incréments de 2 » et viennent avec du matériel de montage à attacher au dessus du banc. Ces bancs de travail sont testés pour capacité de 5000 lb. 1-3/4"épais four séché dessus d'érable avec protecteur d'huile minérale et bord carré standard. Comprend nivellement plancher patins réglables et de mise à niveau repose-pieds qui permettre l’ancrage de sol. Finition de manteau de poudre. Montage facile et rapide. garantie limitée d’un an 1.
Global Brand est repassé sur le bord du banc.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 31-3/4 - 43-3/4 po
- Hauteur nominale 32 - 44 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Hauteur des jambes 30 à 42 pouces
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 249404BL
- Couleur Bleu
-
48" L x 24" D Production Workbench retour - érable Butcher Block Square Edge - bleu
-
249404BL
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brett
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Dustin
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le banc est un excellent produit. Facile à mettre sur pied et l’air vraiment agréable une fois souillé. Table très solide. -
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces tables de 24 "x 48" est venu avec american faite dessus de JOHN BOOS. Merci de soutenir l’industrie américaine. S’il vous plaît appuyez sur pour avoir plus de vos tables fournies avec ces ! MERCI ENCORE !!!
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-il possible d’acheter des étagères au lieu de tiroirs ?
Question posée par : brianna, 30, 2017 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Brianna, oui une étagère profonde 15" est disponible. C’est le numéro de modèle Global 606949. http://www.globalindustrial.com/p/Work-benches/Systems/adjustable-Height/48-w-Lower-Shelf-BENCH-15-d-Blue nous vous remercions de votre intérêt pour notre produit.
-
Global Industrial 48x24 Adj. Height Workbench Return - Square Tube Leg, Maple Square Edge Blue
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit