Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 48x24 Adj. Établi de hauteur, pied de tube carré, bord de sécurité en plastique BL

Global Industrial™ 48x24 Adj. Établi de hauteur, pied de tube carré, bord de sécurité en plastique BL

Article nº : WB249405BL

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Bleu

Bleu

Prix : 569,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ Ajustable Height Blue Workbench Square Tube Leg, Stratifié Sq. Edge, 60"x30 »

Global Industrial™ Ajustable Height Blue Workbench Square Tube Leg, Stratifié Sq. Edge, 60"x30 »

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Le banc de travail industriel de longue durée et de haute qualité est livré de série avec robuste 2 « carré, 14 calibre tubulaire en acier jambes réglables height. Les jambes s’ajustent à des incréments de 2 » et viennent avec du matériel de montage à attacher au dessus du banc. Ces établis sont testés pour une capacité de 5000 lb. Plateau en stratifié en plastique haute pression de 1-5/8 « d’épaisseur avec bord de sécurité standard. Comprend nivellement plancher patins réglables et de mise à niveau repose-pieds qui permettre l’ancrage de sol. Finition de manteau de poudre. Montage facile et rapide. garantie limitée d’un an 1.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 31-5/8 - 43-5/8 po
  • Hauteur nominale 32 - 44 pouces
  • Hauteur des jambes 30 à 42 pouces
  • Épaisseur supérieure 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)

Détails du produit

  • Type de réglage Pied boulonné
  • Assemblage requis Oui
  • Type de construction À assembler
  • Type Heavy Duty Workbench
  • Top Matériel Plastique stratifié
  • Matériau Acier
  • Type de jambe Réglable
  • Type d’arête Sécurité
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Marque Global Industrial
  • Style de jambe Jambe tubulaire carrée
  • Puissance Non
  • Numéro de référence du fabricant 249405BL
  • Famille top color Gris clair
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Mae

    Date de : Avril 23, 2019

    3rd temps est le charme
    Votre commentaire :
    Les achats de trois tables. Premières livraison-deux tables ont été endommagés en transit avec UPS. Service à la clientèle était grand et a rapidement reçu les remplacements. Malheureusement, l’un des dessus de table a été endommagé. Encore une fois, service à la clientèle était efficace et amical et un nouveau sommet a été expédié. Cette fois il semble avoir survécu à son périple.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 48x24 Adj. Établi de hauteur, pied de tube carré, bord de sécurité en plastique BL

Global Industrial™ 48x24 Adj. Établi de hauteur, pied de tube carré, bord de sécurité en plastique BL

Article nº : WB249405BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 48x24 Adj. Établi de hauteur, pied de tube carré, bord de sécurité en plastique BL
    Global Industrial™ 48x24 Adj. Établi de hauteur, pied de tube carré, bord de sécurité en plastique BL
    Global Industrial™ 48x24 Adj. Établi de hauteur, pied de tube carré, bord de sécurité en plastique BL
    Global Industrial™ 48x24 Adj. Établi de hauteur, pied de tube carré, bord de sécurité en plastique BL
    Global Industrial™ 48x24 Adj. Établi de hauteur, pied de tube carré, bord de sécurité en plastique BL
    Global Industrial™ 48x24 Adj. Établi de hauteur, pied de tube carré, bord de sécurité en plastique BL
    Global Industrial™ 48x24 Adj. Établi de hauteur, pied de tube carré, bord de sécurité en plastique BL
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant