Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

2" raccord Camlock d’aluminium - Barb mâle x mâle coupleur filetage

2" raccord Camlock d’aluminium - Barb mâle x mâle coupleur filetage

Article nº : WBB187033

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 25,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

1" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

1" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

2" raccord Camlock polypropylène - coupleur mâle x FPT fil

2" raccord Camlock polypropylène - coupleur mâle x FPT fil

2" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

2" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

2" raccord Camlock d’aluminium - Barb mâle x filetage manchon femelle

2" raccord Camlock d’aluminium - Barb mâle x filetage manchon femelle

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

2" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

2" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

1-1/2" raccord Camlock d’aluminium - Barb mâle x filetage manchon femelle

1-1/2" raccord Camlock d’aluminium - Barb mâle x filetage manchon femelle

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

2" raccord Camlock d’aluminium - Barb mâle x mâle coupleur filetage

Remplacer les vieux, usés ou cassés Camlock extrémités et coupleurs. Verrous sont fabriqués en aluminium léger et durable. Camlock extrémités aident facilement attacher les tuyaux et tubes pour pompes à eau. Casquettes de poussière & bouchons aider à sceller les ouvertures d’admission et de sortie sur les pompes à eau et des tuyaux pour fermeture quand pas en service. Scelle les fuites et empêche les débris et matériaux d’entrer dans la pompe.

Poids &Dimensions

  • Thread Mâle Barb x Coupleur Mâle dans
  • Taille de couplage 2 po
  • Taille 2

Détails du produit

  • Marque ÊTRE pression
  • LB/PO2 lb/po2 150
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 90.394.200
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
2" raccord Camlock d’aluminium - Barb mâle x mâle coupleur filetage

2" raccord Camlock d’aluminium - Barb mâle x mâle coupleur filetage

Article nº : WBB187033

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant