Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fourche Remorquage Base Remorquage Pintle

Avéré monté sur Base de remorquage de chariot élévateur

Fourche Remorquage Base Remorquage Pintle

Article nº : WB984555

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 149,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 149,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 139,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

CHARIOT ÉLÉVATEUR DE REMORQUAGE DE BASE DE REMORQUAGE DE BASE PINTLE

Pintle optionnel peut être facilement boulonné sur le cadre de base de remorquage pour une variété d’applications dans toute votre installation.

note: L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.

Poids &Dimensions

  • Ouverture de la gorge du crochet 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Capacité de poids Horizontal = 10,000; Vertical = 2000 lb

Détails du produit

  • Marque Vestil
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Style 2" récepteur
  • Numéro de référence du fabricant TÉTON
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Chris Demski

    Date de : Avril 23, 2019

    Superbe pièce d’équipement
    Votre commentaire :
    Depuis plusieurs années, nous avons cherché un produit de qualité comme celui-ci, et enfin nous l’avons trouvée.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fourche Remorquage Base Remorquage Pintle

Fourche Remorquage Base Remorquage Pintle

Article nº : WB984555

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fourche Remorquage Base Remorquage Pintle
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant