Prix : 28,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 28,95 $ ch.
- Achetez 11-15 27,95 $ ch.
- Acheter 16+ 26,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CROCHET DE LEVAGE DE BASE DE REMORQUAGE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR
Le crochet de levage optionnel peut être facilement boulonné sur le cadre de base de remorquage pour une variété d’applications dans toute votre installation.
note: L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Le crochet de levage optionnel peut être facilement boulonné sur le cadre de base de remorquage pour une variété d’applications dans toute votre installation.
note: L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Ouverture de la gorge du crochet 7/8 en
- Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Crochet rigide avec chape
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CROCHET-R-4
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chariot élévateur Tow Ball BALL-200 - 2" Dia.
Article nº : B183912
Pas encore évalué
45,95 $
Fourche Fourche Base 3-Ball Hitch HITCH-3B
Article nº : 987180
Pas encore évalué
109,95 $
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
719,00 $
Fourche Tow Base Lifting Hook HOOK-R-4
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires