Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Recharge de savon liquide pour les mains Oneshot® avec hydratant, 800 ml – FG4013111, qté par paquet : 4

Recharge de savon liquide pour les mains Oneshot® avec hydratant, 800 ml – FG4013111, qté par paquet : 4

Article nº : WBB187803

(9)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

35,95 $ ch.

Prix: 143,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Les clients ont également été consultés

Recharge de savon liquide pour les mains Oneshot® avec hydratant, 1600 ml – FG4015411

Recharge de savon liquide pour les mains Oneshot® avec hydratant, 1600 ml – FG4015411

Savon-lotion enrichi Free 'N Clean Rubbermaid®, 800 ml – FG402363, qté par paquet : 4

Savon-lotion enrichi Free 'N Clean Rubbermaid®, 800 ml – FG402363, qté par paquet : 4

Savon moussant enrichi pour les mains Rubbermaid®, 800 ml – FG750517, qté par paquet : 4

Savon moussant enrichi pour les mains Rubbermaid®, 800 ml – FG750517, qté par paquet : 4

Savon-lotion enrichi Free 'N Clean Rubbermaid®, 1600 ml – FG402364, qté par paquet : 4

Savon-lotion enrichi Free 'N Clean Rubbermaid®, 1600 ml – FG402364, qté par paquet : 4

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 96 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 96 « L x 14 « D, Gris

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 36 », Bord carré stratifié, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 36 », Bord carré stratifié, Gris

Global Industrial™ Extra Long Workbench, 96 x 36 », hauteur réglable, bord carré stratifié, gris

Global Industrial™ Extra Long Workbench, 96 x 36 », hauteur réglable, bord carré stratifié, gris

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Riche, luxueux main savon avec ingrédients hydratants spéciaux, y compris la glycérine, aloe vera et vitamine E, pour aider à apaiser et adoucir la peau. Produit une mousse épaisse, riche et un parfum floral frais. recharge 800ml fournit jusqu'à 1000 lavages de main.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 2 in (5,08 cm)
  • Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)

Détails du produit

  • Type de taille 800 ml
  • Description Savon liquide avec recharge de crème hydratante
  • Odeur Floral
  • Capacité 800 ml
  • Type Lotion
  • Quantité par paquet 4
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Liquide
  • Style Hydratant
  • Numéro de référence du fabricant FG4013111
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    8
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Richard

    Date de : Avril 23, 2019

    Savon parfait dosage chaque fois
    Votre commentaire :
    Distributeur de savon automatique fournit toujours la quantité parfaite de savon liquide pour les mains Oneshot avec la vague d’un coup de main. Je me sers de ce produit pour une couple d’années maintenant, et je ne peux trouver aucune faute avec elle. Le savon traverse d’huile et de graisse et accélère l’élimination des particules d’aliments facilement, sans faire d’histoires. Le mécanisme de pompage fonctionne parfaitement à chaque fois et automatiquement vous permet de savoir quand quand il est temps de changer la bouteille, en utilisant une lumière discrète sur le distributeur.
  • Reviewer : JENNIFER

    Date de : Avril 23, 2019

    Savon pour les mains grande !
    Votre commentaire :
    Mon entreprise achète cet TC liquide savon pour les mains très souvent. C’est un très bon produit, il sent bon et sont des prix raisonnables.
  • Reviewer : Warren

    Date de : Avril 23, 2019

    One shot recharges
    Votre commentaire :
    Mains libres remplacement facile opération de remplissage des conteneurs.
  • Reviewer : Jeff

    Date de : Avril 23, 2019

    un seul coup
    Votre commentaire :
    Bonnes choses
  • Reviewer : CANDACE

    Date de : Avril 23, 2019

    One Shot savon liquide
    Votre commentaire :
    Nous utilisons cette dans nos toilettes publiques ici dans notre boutique et il s’est avéré pour être coût efficient et efficace.
  • Reviewer : Heidi

    Date de : Avril 23, 2019

    Savon pour les mains
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien avec nos distributeurs de savon automatique
  • Reviewer : STEVEN

    Date de : Avril 23, 2019

    un seul coup
    Votre commentaire :
    excellent produit.
  • Reviewer : STEVEN

    Date de : Avril 23, 2019

    savon à mains
    Votre commentaire :
    excellent produit
  • Reviewer : Jeff

    Date de : Avril 23, 2019

    One Shot
    Votre commentaire :
    Très bon produit
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Recharge de savon liquide pour les mains Oneshot® avec hydratant, 800 ml – FG4013111, qté par paquet : 4

Recharge de savon liquide pour les mains Oneshot® avec hydratant, 800 ml – FG4013111, qté par paquet : 4

Article nº : WBB187803

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Recharge de savon liquide pour les mains Oneshot® avec hydratant, 800 ml – FG4013111, qté par paquet : 4
    Recharge de savon liquide pour les mains Oneshot® avec hydratant, 800 ml – FG4013111, qté par paquet : 4
    Recharge de savon liquide pour les mains Oneshot® avec hydratant, 800 ml – FG4013111, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant