Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Garde-pieds SLKP-B pour plaques de quai à ressort Bluff® en aluminium

Garde-pieds SLKP-B pour plaques de quai à ressort Bluff® en aluminium

Article nº : WB984770

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 77,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Bluff® 10SB6072 Board® rapide Dock Conseil 60 x 72 lb 10 000 PAC.

Bluff® 10SB6072 Board® rapide Dock Conseil 60 x 72 lb 10 000 PAC.

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 48 « L x 36 « L, capacité de 2700 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 48 « L x 36 « L, capacité de 2700 lb

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 48"W x 24"L 3700 Lb. Capacité

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 48"W x 24"L 3700 Lb. Capacité

Bluff® 20SB7248 Board® rapide Dock Conseil 72 x 48 lb 20 000 PAC.

Bluff® 20SB7248 Board® rapide Dock Conseil 72 x 48 lb 20 000 PAC.

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

PLAQUE de protection en option FOR Bluff® à ressort aluminium DOCK plaques

Option plaque de protection couvre offre une protection pied et chariot de matériel de montage. Vendu individuellement (2 pièces sont requises par dock plate).

Détails du produit

  • Type Plaque d’accueil à ressort
  • Marque Fabrication de Bluff
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant SLKP-B
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Garde-pieds SLKP-B pour plaques de quai à ressort Bluff® en aluminium

Garde-pieds SLKP-B pour plaques de quai à ressort Bluff® en aluminium

Article nº : WB984770

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Garde-pieds SLKP-B pour plaques de quai à ressort Bluff® en aluminium
    Garde-pieds SLKP-B pour plaques de quai à ressort Bluff® en aluminium
    Garde-pieds SLKP-B pour plaques de quai à ressort Bluff® en aluminium
    Garde-pieds SLKP-B pour plaques de quai à ressort Bluff® en aluminium
    Garde-pieds SLKP-B pour plaques de quai à ressort Bluff® en aluminium
    Garde-pieds SLKP-B pour plaques de quai à ressort Bluff® en aluminium
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant