Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Présentation et dépôt est ' facile comme Bonjour ' avec la force et la conception intelligente de la pince de suspension. Colliers lumineux en aluminium extrudé avec boutons à ailettes en nylon noir fournissent la tension équilibrée de préhension et une puce recherchent présentation. « Eye-ease » en plastique transparent étiquette titulaires font votre travail d’étiquetage un jeu d’enfant. Chaque pince de suspension peut contenir 100 feuilles ou 20 lbs de votre travail et a une garantie à vie limitée. Donner votre avantage de travail à l’aide d’une pince de suspension au lieu de cela. Prix par carton de 6 serre-joints.
Poids &Dimensions
- Largeur 37-3/4 po (95,89 cm)
- Profondeur 3/4 en
- Hauteur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Largeur minimale 37-3/4 po (95,89 cm)
- Profondeur min. 3/4 en
- Hauteur minimale 2-7/8 po (7,3 cm)
- Profondeur maximale 3/4 en
- Largeur maximale 37-3/4 po (95,89 cm)
- Hauteur maximale 2-7/8 po (7,3 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type d’accessoire Pinces
- Quantité par paquet 6
- Marque Safco
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 50046
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
299,95 $
Pinces suspendues 36 » pour feuilles 36 » x 48 » (Qté. 6)
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires