Prix : 1 405,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 405,00 .
- Achetez 6-10 1 339,00 .
- Acheter 11+ 1 289,00 .
Les clients ont également été consultés
Global™ manuels fermer les portes - 11 gallons
Armoire de stockage chimique compact est conçu pour empiler facilement sur le dessus d’autres armoires de sécurité pour la capacité de stockage accrue. Armoire de sécurité compact est facilement installé sur un comptoir ou sur autres armoires de sécurité. Fait à l’aide de tous soudés, à double paroi en acier de calibre 18 pour plus de puissance. Portes d’armoires sont faites avec 18 jauge intérieur et extérieur de calibre 14 pour une résistance accrue et protection contre l’incendie. Double paroi en acier caractéristiques 1-1/2" isolant de l’espace aérien. Armoire de sécurité chimique atteint ou dépasse la norme NFPA inflammables liquides stockage Code #30 et la norme OSHA pour stockage de classe I, II et III des liquides. Double 2" flamme suppresseur d’aération peut se connecter à un système d’échappement pour maintenir une température sécuritaire. Armoire de stockage de sécurité comprend un connecteur de mise à la terre intégré et réglable en caoutchouc plafonné pieds de nivellement. Les portes comportent une auto mécanisme qui engage le point 3 de blocage sans rotation de la poignée de verrouillage. Très visible trilingue AVERTISSEMENT signe sur la porte permet d’avertir le personnel des dangers possibles. Lourds 4" charnières avec goupilles en laiton robuste offrent une sécurité supplémentaire. Chasse d’eau, manche de pagaie empêche la capture accidentelle ou frapper. Armoire de stockage chimique dangereux a un seuil de porte preuve de fuite 2" et un revêtement de plateau de polyéthylène pour contenir les fuites. Armoire de sécurité a une poudre bleu manteau fini et le rayon des bords pour la sécurité. Manuel Fermer portes ne ferment pas automatiquement. Garantie limitée d’un an 10.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Jauge 14 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Type de handle Encastré
- Capacité 11 gal (41,64 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 2
- Type Acide corrosif Cabinet
- Marque Global Industrial
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Empilable
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 240979
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Todd
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Carl Weber
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un cabinet très bien fait. Portes ferment solidement et en toute sécurité. Aucune odeur de s’échapper de l’armoire. Tiendra le gal 1/2. et 1 gal. bidons et seaux 2 gallons. Est livré avec un plateau pour transporter quelques conteneurs, protégeant le fond.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Sont les dimensions répertoriées taille réelle du produit ou ont ils été arrondis ? Je suis à la recherche pour s’adapter à ce cabinet dans un espace qui est exactement 22inches élevé.
Question posée par : Rachael, 04, 2018 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Rachael, les dimensions inscrites sont exactes et non arrondis vers le haut. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
28,95 $
Honeywell RU8500 Demi Masque Bleu, Petit, Diaphragme de la parole et couvercle de valve d’expiration de diverter
Article nº : 290410S
Pas encore évalué
99,95 $
Lunettes de sécurité industrielles™ Global avec sangle en néoprène, verre/monture transparente
Article nº : 708583
Pas encore évalué
3,93 $
SciMatCo Compartiment d’isolation en polyéthylène à l’acide nitrique, fermeture manuelle, 13-5/16 po L x 15-1/4 po P x 13-7/16 po H
Article nº : B1482617
Pas encore évalué
329,95 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 11 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 34 po L x 18 po P x 22 po H
1405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires