Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Article nº : WB249507

(50)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 86,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, noir, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, noir, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 36 « D, gris, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 36 « D, gris, chacun

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Noir

Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris

Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench w / Shop Top Safety Edge, 72"W x 30"D, Gris

Global Industrial™ Workbench w / Shop Top Safety Edge, 72"W x 30"D, Gris

Global Industrial™ Mobile Workbench, 48 x 30 », Hauteur réglable, Bord carré stratifié

Global Industrial™ Mobile Workbench, 48 x 30 », Hauteur réglable, Bord carré stratifié

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Les jambes de hauteur réglables sont équipées de knockouts duplex amovibles à l’avant et à l’arrière pour l’installation d’une prise électrique câblée ou d’une prise plug-in en option qui se visse facilement en place sans câblage nécessaire. Les pieds sont en acier et permettent un réglage en hauteur de 29"à 35 » H par incréments de 1-1/2 ». Il est fini avec une couche de poudre grise résistante aux rayures. Le dessus est pré-percé pour permettre une fixation facile aux établis. La plaque de base est livrée avec un trou de 5/16 « de diamètre pour l’ancrage au sol. Ce pied n’inclut pas de matériel pour le montage sur paillasse. Un limon de banc est nécessaire pour fournir la stabilité quand un dessus de banc est ajouté. Le stringer d’établi est livré avec du matériel de montage pour assembler les jambes sur le dessus de la banquette. Prix par jambe.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 29 à 35 pouces
  • Poids 21 lbs (9,55 kg)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)

Détails du produit

  • Type de jambe Réglable
  • Assemblage requis Oui
  • Type Jambe
  • Marque Global Industrial
  • Style de jambe Jambe C-Channel
  • Matériau Acier
  • Style Pied réglable en hauteur pour banc de travail 30"
  • Numéro de référence du fabricant 249507
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifications ASTM A 1008/A 1008M
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    39
  • 4 étoile(s)

    8
  • 3 étoile(s)

    3
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PAUL

    Date de : Juillet 16, 2022

    Pied de canal C en acier réglable en hauteur pour établi
    Votre commentaire :
    A parfaitement fonctionné, j’en achèterai probablement 3 de plus bientôt.
  • Reviewer : David

    Date de : Mars 26, 2021

    Comme annoncé.
    Votre commentaire :
    Fort et robuste. Va ensemble sans aucun problème approprié.
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Octobre 01, 2020

    Jambes de table c-canal réglables globales
    Votre commentaire :
    Produit génial. Facile à assembler et robuste.
  • Reviewer : jonathanb

    Date de : Août 20, 2020

    Grandes jambes de table de travail
    Votre commentaire :
    J'adore. Nous avons réutilisé une table pour construire une table de projet dans le bureau. Mon conseil est d’acheter toutes les différentes pièces. Global fait des jambes, un stringer, une sortie motorisée pour les jambes et une étagère inférieure.
  • Reviewer : Dwayne

    Date de : Juillet 26, 2020

    Fait un banc de travail très agréable boutique.
    Votre commentaire :
    J’aime beaucoup ces jambes et le prix est raisonnable. Faites sur mesure votre propre banc de travail. Je ne me soucie pas de la petite prise qui va dans le trou à la jambe de hauteur réglable. J’ai utilisé des boulons pour fixer la jambe réglable au reste de l’assemblage. Acheté le dessus de bloc de boucher d’Uline. Global voulait beaucoup trop d’argent pour l’expédition à mon emplacement du nord du Texas.
  • Reviewer : JONATHAN

    Date de : Juillet 02, 2020

    Bonnes jambes de banc robustes.
    Votre commentaire :
    Bonnes jambes robustes de banc de travail ! Pour les dessus de banc, nous utilisons 2 « épais en bois de bowling récupéré et 3,5' x 8' pièce pèse environ 230 lbs. Nous avons ajouté un « X » accolade entre les jambes, mais ce n’était pas totalement nécessaire.
  • Reviewer : RON

    Date de : Avril 11, 2020

    Soutiens de table forts.
    Votre commentaire :
    Arrivé en bon état, assemblage facile et assez robuste.
  • Reviewer : RICHARD

    Date de : Avril 03, 2020

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Métal fort de très haute qualité, qualité supérieure à ce à quoi je m’attendais
  • Reviewer : Peggy Jones

    Date de : Novembre 13, 2019

    Jambe de hauteur réglable ouverte
    Votre commentaire :
    J'ai ordonné à cette unité supplémentaire jambe pour aller sous mon dessus de table de travail dans le centre. C'est un haut assez grand et j'ai senti qu'il avait besoin de plus de soutien au milieu pour l'empêcher de s'affaisser au fil du temps. Je suis sûr qu'il fera le travail.
  • Reviewer : William

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Grande
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Combien de poids chaque jambe soutient-elle?

    Question posée par : Beth, 28, 2019 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 28, 2019

      Bonjour Beth, chaque jambe soutiendra environ 500 lbs. Toutefois, la capacité de poids globale de l’établi dépendra de la largeur totale de l’établi. Les bancs de travail plus larges (96 "W ou plus) ont plus tendance à fléchissement, de sorte que des capacités de poids inférieures seraient suggérées pour ce type de largeur. Je vous remercie pour votre question.

  • Informations de produit dit « Au prix par trajet ». Cela signifie qu’ils ne sont pas expédiés par paires et il y en a qu’un seul dans le paquet et que je devrais acheter 2 par banc ? Merci, David

    Question posée par : David, 31 mai 2017

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour David, Correct, ils ne sont pas expédiés par paires, vous devrez commander 2 pour un banc. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Article nº : WB249507

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant