Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Festonnée Boom électrification slogan 20W A pour B Abell-Howe® HD Style étage grues

Festonnée Boom électrification slogan 20W A pour B Abell-Howe® HD Style étage grues

Article nº : WB747471

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 459,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Abell-Howe® Light Duty Floor Crane 4S0008 500 Lb Cap. 10' Span 10' Under Beam Height

Abell-Howe® Light Duty Floor Crane 4S0008 500 Lb Cap. 10' Span 10' Under Beam Height

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Abell-Howe® Light Duty Floor Crane 4S0025 1000 Lb Cap. 14' Span 10' Under Beam Height

Abell-Howe® Light Duty Floor Crane 4S0025 1000 Lb Cap. 14' Span 10' Under Beam Height

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

GRUES à flèche festonné électrification FOR Abell-Howe® HEAVY DUTY STYLE B étage

Pour la Rotation de 360 degrés de foc. Fil en boucle système fournit l’énergie électrique à hisser comme il se déplace le long de la bôme de foc. Le kit comprend : 1/8 "x 20' L fil de tension et soutien des crochets, un chariot de transport pour chaque cinq pieds de rampe. S’adapte Heavy Duty Style B grues uniquement.



Poids &Dimensions

  • Poids 11 lbs (5 kg)

Détails du produit

  • Marque Abell-Howe
  • Assemblage requis Oui
  • Description Électrification de Boom festonné pour Heavy Duty Style B grues
  • Numéro de référence du fabricant SLOGAN 20W A

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Scott

    Date de : Avril 23, 2019

    Slogan de cordon électrique
    Votre commentaire :
    Nous avons installé sur notre grue et fonctionne très bien.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • J’ai commandé un mur Mont 2000 lb capacité grue et besoin de savoir quel festonnée électrique pour commander ? Style A ou B ?

    Question posée par : Dave, 01 et 2012 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 01, 2012

      Modèle n° 747471 est électrification pour Heavy Duty Style B grues. Modèle n° 747470 est électrification pour Light Duty Style A grues. La réponse dépend du type de grue qui a été ordonnée.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Festonnée Boom électrification slogan 20W A pour B Abell-Howe® HD Style étage grues

Festonnée Boom électrification slogan 20W A pour B Abell-Howe® HD Style étage grues

Article nº : WB747471

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant