Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kit de thermostat unipolaire UHMT1-S - Température 40-85 ° F pour chauffage d’unité horizontal / descendant

Kit de thermostat unipolaire UHMT1-S - Température 40-85 ° F pour chauffage d’unité horizontal / descendant

Article nº : WBB202023

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 299,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chauffage unitaire, débit horizontal ou vertical, 5 KW à 277V, 1Ph

Chauffage unitaire, débit horizontal ou vertical, 5 KW à 277V, 1Ph

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

Champ optionnel installé à commande électrique.

Détails du produit

  • Type Kit thermostat à pôle unique
  • Description Thermostat interne à pôle unique - Temp. Gamme 40-85°F
  • Numéro de référence du fabricant UHMT1-S

Conformité et certifications

  • Certifications cULus
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : WILLIAM

    Date de : Novembre 13, 2020

    excellent service
    Votre commentaire :
    grande
  • Reviewer : Frank

    Date de : Avril 23, 2019

    thermostat de Berko
    Votre commentaire :
    installé sur un radiateur de 3000Watts berko. monté dans une boîte de sortie séparée de l’appareil de chauffage
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • J’ai un Bertrand #174 (huh10). Ai-je besoin d’un kit de thermostat et qui on fonctionnera le mieux avec ce produit ?

    Question posée par : Dave, 31, 2017 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour, une trousse de thermostat n’est pas nécessaire pour cet appareil, mais nous vous recommandons d’utiliser la trousse de thermostat unipolaire HUTA1. Je vous remercie pour votre question.

  • Ce thermostat adaptera un modèle HUH-524TR ?

    Question posée par : br, 06, 2015 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 06, 2015

      B202134 n’est pas un thermostat, c’est un appareil de chauffage. Le HUH-524TR n’est pas un numéro de référence valide. Le HUH-524-t est livré avec un thermostat.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de thermostat unipolaire UHMT1-S - Température 40-85 ° F pour chauffage d’unité horizontal / descendant

Kit de thermostat unipolaire UHMT1-S - Température 40-85 ° F pour chauffage d’unité horizontal / descendant

Article nº : WBB202023

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kit de thermostat unipolaire UHMT1-S - Température 40-85 ° F pour chauffage d’unité horizontal / descendant
    Kit de thermostat unipolaire UHMT1-S - Température 40-85 ° F pour chauffage d’unité horizontal / descendant
    Kit de thermostat unipolaire UHMT1-S - Température 40-85 ° F pour chauffage d’unité horizontal / descendant
    Kit de thermostat unipolaire UHMT1-S - Température 40-85 ° F pour chauffage d’unité horizontal / descendant
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant