Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Plateau utilitaire en plastique bleu foncé 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5

Plateau utilitaire en plastique bleu foncé 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5

Article nº : WB443034BL

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

37,95 $ ch.

Prix: 189,75 $ / Pkg de 5

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau utilitaire en plastique rouge 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5

Plateau utilitaire en plastique rouge 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5

Plateau utilitaire en plastique orange 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5

Plateau utilitaire en plastique orange 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5

Plateau utilitaire en plastique jaune 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5

Plateau utilitaire en plastique jaune 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5

Plateau en plastique moulé par rotation 46-3/4 x 35-1/2 x 1-3/4 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 46-3/4 x 35-1/2 x 1-3/4 gris

Moulé en fibre de verre Toteline convoyeur/Assemblée plateau 332008-26 "L x 18 » W x 1-1/8 « H gris, qté par paquet : 12

Moulé en fibre de verre Toteline convoyeur/Assemblée plateau 332008-26 "L x 18 » W x 1-1/8 « H gris, qté par paquet : 12

Plateau en plastique moulé par rotation 19-1/2 x 15-1/4 x 2-1/2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 19-1/2 x 15-1/4 x 2-1/2 gris

Convoyeur /plateau d’assemblage toteline en fibre de verre moulé 26"Lx18"Lx1-1/8"H Blanc, qté par paquet : 12

Convoyeur /plateau d’assemblage toteline en fibre de verre moulé 26"Lx18"Lx1-1/8"H Blanc, qté par paquet : 12

Moulé en fibre de verre convoyeur/Assemblée plateau 603101-36-1/2" L x 24-3/4" W x 1-1/2 « H, Pkg Qty 1-11, 12 +, gris, qté par paquet : 6

Moulé en fibre de verre convoyeur/Assemblée plateau 603101-36-1/2" L x 24-3/4" W x 1-1/2 « H, Pkg Qty 1-11, 12 +, gris, qté par paquet : 6

PLATEAUX EN PLASTIQUE UTILITAIRE
Utilitaire de plateaux est idéaux pour n’importe quelle application, y compris les salles du courrier, rangement de fournitures et même les postes de sécurité. Fait de plastique ABS avec une finition de la matière. Plateaux en plastique sont emboitables à vide pour un rangement compact. Poches main intégré de levage simple. Coins arrondis pour la sécurité. Surface du plateau intérieur dispose d’un design anti-dérapants gaufre. Mesures 26" L x 12-1/2" W x 4-1/2 "H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Taille (L x l x H) 26 x 12-1/2 x 4-1/2 po
  • Longueur 26 in (66,04 cm)

Détails du produit

  • Type Barre d’État
  • Quantité par paquet 5
  • Marque United Visual Products
  • Matériau Plastique ABS
  • Pile et/ou nid NID
  • Numéro de référence du fabricant UVWT200-DARK BLUE
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plateau utilitaire en plastique bleu foncé 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5

Plateau utilitaire en plastique bleu foncé 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5

Article nº : WB443034BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Plateau utilitaire en plastique bleu foncé 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5
    Plateau utilitaire en plastique bleu foncé 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant