Prix : 409,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 409,95 $ ch.
- Acheter 5+ 389,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Ce modèle peut être retourné jusqu’à 30 jours après l’achat seulement.
Poids &Dimensions
- Hauteur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Poids 3
- Largeur de la ceinture 2 in (5,08 cm)
- Longueur de la ceinture 30 pi (9,14 m)
Détails du produit
- Pièce jointe Récepteur standard
- Méthode de montage Surface
- Assemblage requis Non
- Message de ceinture Nettoyage en cours
- Matériau du boîtier Plastique
- Type Barrière rétractable de ceinture de montage de mur
- Famille de couleurs de boîtier Jaune
- Matériel inclus Oui
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Marque Tensator
- Famille de couleurs de ceinture Jaune
- Famille de couleurs de texte Noir
- Série 897
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 897-30-S-35-NO-YCX-C
- Couleur Jaune
- Nombre de courroies 1
- Matériau de la ceinture Nylon
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
205,95 $
Global Industrial™ barrière de ceinture rétractable, poteau noir de 40 pouces, ceinture noire de 7-1/2 pieds, paquet de 2
Article nº : 708414BK
Pas encore évalué
279,95 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Barrière pliante mondiale en tissu industriel™, vert lime, la sécurité d’abord
Article nº : 708548EN
Pas encore évalué
165,95 $
Tensabarrier®Barrière de ceinture rétractable à montage mural, ceinture jaune « Cleaning » de 30 pi, étui jaune
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires