Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

VersaCart® main panier Stand et signe pour le panier d’achat 26 litres

VersaCart® main panier Stand et signe pour le panier d’achat 26 litres

Article nº : WB443109

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 54,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

VersaCart® fil panier 30 litres avec poignées en plastique bleues, qté par paquet : 20

VersaCart® fil panier 30 litres avec poignées en plastique bleues, qté par paquet : 20

VersaCart® plastique laminage Shopping panier 43 litres rouge, qté par paquet : 6

VersaCart® plastique laminage Shopping panier 43 litres rouge, qté par paquet : 6

Tout usage toile panier 1,25 boisseau

Tout usage toile panier 1,25 boisseau

Bon L ® panier d’achat en plastique standard avec poignée en plastique 20 litres 17"L x 12"W x 9"H Vert, qté par paquet : 12

Bon L ® panier d’achat en plastique standard avec poignée en plastique 20 litres 17"L x 12"W x 9"H Vert, qté par paquet : 12

Good L ® Large Shopping Basket with Plastic Handle 33 Liter 19-3/8"L x 13-1/4"W x 10"H Vert, qté par paquet : 12

Good L ® Large Shopping Basket with Plastic Handle 33 Liter 19-3/8"L x 13-1/4"W x 10"H Vert, qté par paquet : 12

VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - rouge, qté par paquet : 12

VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - rouge, qté par paquet : 12

VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - Orange, qté par paquet : 12

VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - Orange, qté par paquet : 12

Idéal pour commerce de détail et shopping environnements. Main panier Stand permet un rangement facile de litre 26 paniers (vendus séparément) pour créer une borne pick-up and Drop-off dans les magasins. Main panier Stand avec signe inclut un panneau blanc avec texte noir indiquant « Utilisation A panier pour Easy Shopping » en fil d’acier pour la force.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13 in (33,02 cm)
  • Hauteur 51 in (129,54 cm)
  • Longueur 19 in (48,26 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile
  • Pour une utilisation avec Paniers de main 26 litres
  • Type d’accessoire Stand
  • Marque VersaCart
  • Matériau Métal
  • Style 26 litres panier Stand w/signe
  • Numéro de référence du fabricant 206-26-RS-BLK
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Tom

    Date de : Avril 23, 2019

    Point nécessaire
    Votre commentaire :
    Signe soignée et un bon endroit pour afficher les paniers. Avec 12 paniers, commander deux, diviser les paniers dans le magasin.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
VersaCart® main panier Stand et signe pour le panier d’achat 26 litres

VersaCart® main panier Stand et signe pour le panier d’achat 26 litres

Article nº : WB443109

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    VersaCart® main panier Stand et signe pour le panier d’achat 26 litres
    VersaCart® main panier Stand et signe pour le panier d’achat 26 litres
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant