Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Option plate-forme 272942 pour Wesco® valeur élévateur gerbeur

Plate-forme avec chariot élévateur

Option plate-forme 272942 pour Wesco® valeur élévateur gerbeur

Article nº : WB985092

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Option plate-forme 272942 pour Wesco® valeur élévateur gerbeur
  • Wesco® valeur élévateur gerbeur manuel 272940 880 lb Cap. 47" lift

    2 109,00 $

  • Wesco® valeur élévateur gerbeur manuel 272941 880 lb Cap. 59" lift

    1 585,00 $

  • Wesco® valeur élévateur gerbeur électrique alimenté 273203 880 lb Cap. 47" lift

    6 689,00 $

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 47 » Lift, 880 Lb. Capacité

Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 47 » Lift, 880 Lb. Capacité

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Wesco® valeur élévateur gerbeur manuel 272941 880 lb Cap. 59" lift

Wesco® valeur élévateur gerbeur manuel 272941 880 lb Cap. 59" lift

Global Industrial™ Battery Powered Office Work Positioner Lift Truck, capacité de 220 Lb

Global Industrial™ Battery Powered Office Work Positioner Lift Truck, capacité de 220 Lb

Chariot élévateur de bureau à treuil manuel Wesco® 272467 – cap. 220 lb

Chariot élévateur de bureau à treuil manuel Wesco® 272467 – cap. 220 lb

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Slip-on en option plate-forme FOR Wesco® valeur LIFT gerbeurs

Plate-forme de Slip-on en option convertit les fourches en une plateforme polyvalente de levage. 26" L x 22" W plateforme en acier a une finition chromé résistant à la corrosion.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22 in (55,88 cm)
  • Capacité de poids 880 lbs (400 kg)
  • Poids 10 lbs (4,55 kg)
  • Longueur 26 in (66,04 cm)

Détails du produit

  • Marque Wesco
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 272942
  • Couleur Argent
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : BARBARA

    Date de : Avril 23, 2019

    finition chromée de plate-forme de travail
    Votre commentaire :
    La plate-forme semble très robuste. Toutefois, la couche supérieure de chrome n’est pas bien collé. Le ruban adhésif utilisé pour l’emballage de l’élément retiré le chrome. Il ne devrait pas affecter le fonctionnement, mais pourrait permettre la rouille se développer sur ces taches.
  • Reviewer : KENNETH

    Date de : Avril 23, 2019

    Ascenseur plate-forme WB985092
    Votre commentaire :
    Plate-forme très fonctionnel a construit en onglet de sécurisation pour soulever la fourche mais aucun moyen de fixation sur l’ascenseur.
  • Reviewer : Tony

    Date de : Avril 23, 2019

    Doit avoir accessoire
    Votre commentaire :
    Cet accessoire est robuste et fonctionne bien avec la fourche.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Je regarde ceci pour soulever une laveuse ou une sécheuse et le deuxième travail est de soulever des armoires de cuisine pour accrocher sur des murs. Y a-t-il des sangles qui l'acquiessent? et à quelle hauteur soulève-t-il?

    Question posée par : Quintin Magalski, 14, 2019 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Octobre 15, 2019

      Bonjour, ce modèle est uniquement la plate-forme facultative pour un chariot élévateur. Les chariots élévateurs eux-mêmes sont des numéros de modèle 985088 (47" hauteur de levage) et 985089 (59" hauteur de levage). Les sangles spécifiques à ces ascenseurs ne sont pas une option, mais les sangles universelles peuvent être achetées sur notre site Web. Je vous remercie pour vos questions.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Option plate-forme 272942 pour Wesco® valeur élévateur gerbeur

Option plate-forme 272942 pour Wesco® valeur élévateur gerbeur

Article nº : WB985092

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Option plate-forme 272942 pour Wesco® valeur élévateur gerbeur
    Option plate-forme 272942 pour Wesco® valeur élévateur gerbeur
    Option plate-forme 272942 pour Wesco® valeur élévateur gerbeur
    Option plate-forme 272942 pour Wesco® valeur élévateur gerbeur
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant