Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Eagle inox écran pour B214560, S-65

Eagle inox écran pour B214560, S-65

Article nº : WBB214579

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 61,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Eagle Type II peut avec 7/8" verseur - 5 Gallons - rouge

Eagle Type II peut avec 7/8" verseur - 5 Gallons - rouge

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallons - rouge

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallons - rouge

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 2 Gallon avec entonnoir - rouge

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 2 Gallon avec entonnoir - rouge

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallons - jaune

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallons - jaune

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Sécurité peut de Type I - cinq gallons acier galvanisé, 7150100

Sécurité peut de Type I - cinq gallons acier galvanisé, 7150100

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Bidon de sécurité Justrite® 7210120 de type II de 1 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7210120 de type II de 1 gallons avec tuyau de 5/8 po

Cet écran en acier inoxydable en option doit être utilisé avec B214560.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Écran
  • Marque Eagle Mfg
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant S-65
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Eagle inox écran pour B214560, S-65

Eagle inox écran pour B214560, S-65

Article nº : WBB214579

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant