Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge

Article nº : WBB214722

(8)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge
  • Eagle 10" Entonnoir en polyéthylène pour les boîtes de métal de type I - Jaune, F15FUN

    15,50 $

  • Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H

    21,75 $

Prix : 115,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallons - rouge

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallons - rouge

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 2 Gallon avec entonnoir - rouge

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 2 Gallon avec entonnoir - rouge

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallons - jaune

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallons - jaune

Eagle Type II peut avec 7/8" verseur - 5 Gallons - rouge

Eagle Type II peut avec 7/8" verseur - 5 Gallons - rouge

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7210120 de type II de 1 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7210120 de type II de 1 gallons avec tuyau de 5/8 po

Sécurité peut de Type I - cinq gallons acier galvanisé, 7150100

Sécurité peut de Type I - cinq gallons acier galvanisé, 7150100

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Ce Type I sécurité peut pas détient 5 gallons. Fabriqué avec l’acier galvanisé de calibre 24 à chaud-plongé. Profonde construction sans soudure étirée avec aucune couture latérale ou supérieure. Double verrouillage non-soudure basent la couture. Étiquette trilingue. Rouges cuits sur le manteau de poudre de finition. Pare-flammes non anti-étincelles et versez du bec. Communiqué de gâchette poignée confort brevetée. Poignée fixe. Comprend entonnoir HDPE qui s’inscrit dans les réservoirs de carburant sans plomb. Satisfait aux exigences de l’OSHA & NFPA Code 30, FM, UL, ULC approuvée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)

Détails du produit

  • Type Type I
  • Marque Eagle Mfg
  • Matériau Acier galvanisé
  • Capacité 5 gal (18,93 l)
  • Numéro de référence du fabricant UI50FS
  • Pouvez taper Liquides inflammables
  • Couleur Rouge
  • Entonnoir Avec entonnoir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : RAYMOND

    Date de : Octobre 20, 2020

    👍👍👍
    Votre commentaire :
    Agréable.
  • Reviewer : STEPHEN

    Date de : Août 27, 2020

    Produit solide.
    Votre commentaire :
    Excellent produit. Ne se retourne pas en allant dans les coins. Ces boîtes sont difficiles à trouver là où je vis. Quand je les ai trouvés le coût était le même après l’expédition a été inclus. Livré en 3 jours, même si je m’attendais à 5-6 jours. Pas vraiment excité par le bec.
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Juillet 11, 2020

    Grande boîte, bon prix, grand service
    Votre commentaire :
    Une vraie boîte de métal ! Plus de ferraille en plastique maladroite, chère. Fait un excellent travail, facile à remplir et à transporter. J’ai enlevé une étoile à cause de la poignée en plastique. C’est dommage qu’il n’ait pas été fait de métal aussi. Dans l’ensemble, toujours un excellent produit.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 03, 2020

    Jim
    Votre commentaire :
    aucune conception de déversement est grande
  • Reviewer : GARY

    Date de : Avril 23, 2019

    Très heureux
    Votre commentaire :
    ordonnera à nouveau
  • Reviewer : KENNETH

    Date de : Avril 23, 2019

    grande
    Votre commentaire :
    produit opératoires, bon prix
  • Reviewer : Brandon

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’un grand USA produit pour l’argent fatigué d’acheter des bidons de plastique bon marchés qui ne durent pas une année de fabrication
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge

Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge

Article nº : WBB214722

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge
    Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge
    Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge
    Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge
    Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge
    Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge
    Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge
    Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge
    Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallon avec entonnoir - rouge
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant