Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Buse de distribution en polypropylène/SS 111030-1 pour les pompes Thompson PF et TT de finition

Buse de distribution en polypropylène/SS 111030-1 pour les pompes Thompson PF et TT de finition

Article nº : WBB215289

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

La pompe RP90R pompe rotative de Ryton

La pompe RP90R pompe rotative de Ryton

Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006

Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006

Action pompe Pro-lub à main tambour pompe QS-1 - Action rotative

Action pompe Pro-lub à main tambour pompe QS-1 - Action rotative

Action pompe DEF pompe rotative ACT-DEF

Action pompe DEF pompe rotative ACT-DEF

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

Pac Strapping Standard Duty Polypropylène Cerclage Fil boucles, 1/2 « Largeur de sangle, Pack de 1000

Pac Strapping Standard Duty Polypropylène Cerclage Fil boucles, 1/2 « Largeur de sangle, Pack de 1000

Toute distribution de buse polypropylène/ss pour être utilisé avec finition Thompson PF, série TT tambour pompes.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 6 in (15,24 cm)
  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 14 in (35,56 cm)
  • Longueur 14 in (35,56 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Terminez Thompson.
  • Description Buse
  • Matériau Polypropylène & inox
  • Style Séries PF, TB, SF & TT
  • Numéro de référence du fabricant 111030-1
  • Couleur Bleu
  • Matériau du corps Polypropylène
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LAURA

    Date de : Avril 23, 2019

    Bec verseur
    Votre commentaire :
    C’était exactement ce que nous avions besoin et fonctionne très bien. Est venu pratiquement du jour au lendemain qui est également un plus.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Buse de distribution en polypropylène/SS 111030-1 pour les pompes Thompson PF et TT de finition

Buse de distribution en polypropylène/SS 111030-1 pour les pompes Thompson PF et TT de finition

Article nº : WBB215289

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant