Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Little Giant HW-513379 9 513379 crue alarme basse tension 9V DC

Little Giant HW-513379 9 513379 crue alarme basse tension 9V DC

Article nº : WBB215721

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 85,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Little Giant 599117 ferroutage mécanique flotteur pour 115/230 volts pompe jusqu'à 13 ampères

Little Giant 599117 ferroutage mécanique flotteur pour 115/230 volts pompe jusqu'à 13 ampères

Little Giant 940022 CV-SE2 passage intégral raccords clapet anti-retour

Little Giant 940022 CV-SE2 passage intégral raccords clapet anti-retour

Petit géant 513273 intérieure ou extérieure haute du détecteur avec flotteur

Petit géant 513273 intérieure ou extérieure haute du détecteur avec flotteur

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

L’alarme sous-tension de hautes eaux HW-9 est actionné par une batterie VDC 9. Il possède un voyant d’alarme rouge et une alarme sonore 85 décibels, une barre de test et un indicateur de batterie faible. Pile non fournie.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
  • Longueur 3-1/2 po (8,89 cm)

Détails du produit

  • Type Alarme d’hautes eaux
  • Marque Little Giant
  • Tension 9 V
  • Description Alarme d’hautes eaux
  • Matériau Boîtier en plastique ABS
  • Numéro de référence du fabricant 513379
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : HOWARD

    Date de : Avril 23, 2019

    Alarme sous-tension de la marée haute
    Votre commentaire :
    fait comme annoncé
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Little Giant HW-513379 9 513379 crue alarme basse tension 9V DC

Little Giant HW-513379 9 513379 crue alarme basse tension 9V DC

Article nº : WBB215721

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant